Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 327-12 testipaino, sylinterin mitat 60 x 115 mm, nimellisarvo 2 kg | CE8FQE

KERN AND SOHN 327-12 testipaino, sylinterin mitat 60 x 115 mm, nimellisarvo 2 kg

Varastossa
Tuote: CE8FQE Malli: 327-12
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
€345.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestipaino
Sylinterin mitat60 x 115 mm
Nimellisarvo2Kg
Nimellispaino2000g
OIML-luokkaF1
Toleranssi10mg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)11.5
Laivan pituus (cm)6
Laivan leveys (cm)6
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin mitatNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 327-01 testipaino, sylinterin mitat 6 x 6 mm, nimellisarvo 1 g | CE8FPU 327-016 x 6 mm-€52.77
KERN AND SOHN 327-02 testipaino, sylinterin mitat 6 x 11 mm, nimellisarvo 2 g | CE8FPV 327-026 x 11 mm-€52.77
KERN AND SOHN 327-03 testipaino, 8 x 16.5 mm sylinterin koko, 5 g nimellisarvo | CE8FPW 327-038 x 16.5 mm-€54.12
KERN AND SOHN 327-04 testipaino, 10 x 19 mm sylinterin koko, 10 g nimellisarvo | CE8FPX 327-0410 x 19 mm-€59.54
KERN AND SOHN 327-05 testipaino, 13 x 23.5 mm sylinterin koko, 20 g nimellisarvo | CE8FPY 327-0513 x 23.5 mm-€67.65
KERN AND SOHN 327-06 testipaino, 18 x 29.5 mm sylinterin koko, 50 g nimellisarvo | CE8FPZ 327-0618 x 29.5 mm-€78.48
KERN AND SOHN 327-07 testipaino, 22 x 39 mm sylinterin koko, 100 g nimellisarvo | CE8FQA 327-0722 x 39 mm-€85.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 327-12 testipaino, sylinterin mitat 60 x 115 mm, nimellisarvo 2 kg
€345.03 / yksikkö