KERN AND SOHN 327-16 testipaino, 178 x 298 mm sylinterin koko, 50 kg nimellisarvo | CE8FQL

KERN AND SOHN 327-16 testipaino, sylinterin mitat 178 x 298 mm, nimellisarvo 50 kg

Varastossa
Tuote: CE8FQL Malli: 327-16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,317.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestipaino
Sylinterin mitat178 x 298 mm
Nimellisarvo50Kg
Nimellispaino50000g
OIML-luokkaF1
Toleranssi250mg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50
Laivan korkeus (cm)29.8
Laivan pituus (cm)17.8
Laivan leveys (cm)17.8
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin mitatNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 327-01 testipaino, sylinterin mitat 6 x 6 mm, nimellisarvo 1 g | CE8FPU 327-016 x 6 mm-€52.77
KERN AND SOHN 327-02 testipaino, sylinterin mitat 6 x 11 mm, nimellisarvo 2 g | CE8FPV 327-026 x 11 mm-€52.77
KERN AND SOHN 327-03 testipaino, 8 x 16.5 mm sylinterin koko, 5 g nimellisarvo | CE8FPW 327-038 x 16.5 mm-€54.12
KERN AND SOHN 327-04 testipaino, 10 x 19 mm sylinterin koko, 10 g nimellisarvo | CE8FPX 327-0410 x 19 mm-€59.54
KERN AND SOHN 327-05 testipaino, 13 x 23.5 mm sylinterin koko, 20 g nimellisarvo | CE8FPY 327-0513 x 23.5 mm-€67.65
KERN AND SOHN 327-06 testipaino, 18 x 29.5 mm sylinterin koko, 50 g nimellisarvo | CE8FPZ 327-0618 x 29.5 mm-€78.48
KERN AND SOHN 327-07 testipaino, 22 x 39 mm sylinterin koko, 100 g nimellisarvo | CE8FQA 327-0722 x 39 mm-€85.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 327-16 testipaino, sylinterin mitat 178 x 298 mm, nimellisarvo 50 kg
€5,317.56 / yksikkö