KERN AND SOHN 324-056 Weight Set, 1 And 500g, Polished Stainless Steel | CE8FLN

KERN AND SOHN 324-056 painosarja, 1 ja 500 g, kiillotettu ruostumaton teräs

Tuote: CE8FLN Malli: 324-056
€1,041.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaino asetettu
Nimellisarvo1 ja 500g
Nimellispaino1 / 500g

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)9.8
Laivan pituus (cm)14
Laivan leveys (cm)21
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 324-02 painosarja, 1 ja 50 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FLB 324-021, 50 g€649.47
KERN AND SOHN 324-024 painosarja, 1 ja 50 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FLC 324-0241, 50 g€581.82
KERN AND SOHN 324-026 painosarja, 1 ja 50 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FLD 324-0261, 50 g€568.29
KERN AND SOHN 324-03 painosarja, 1 ja 100 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FLE 324-031, 100 g€757.72
KERN AND SOHN 324-034 painosarja, 1 ja 100 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FLF 324-0341, 100 g€663.00
KERN AND SOHN 324-036 painosarja, 1 ja 100 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FLG 324-0361, 100 g€656.24
KERN AND SOHN 324-04 painosarja, 1 ja 200 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FLH 324-041, 200 g€974.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 324-056 painosarja, 1 ja 500 g, kiillotettu ruostumaton teräs
€1,041.86 / yksikkö