Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 314-066 painosarja, 1 ja 1 kg, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FBZ

KERN AND SOHN 314-066 painosarja, 1 ja 1 kg, kiillotettu ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE8FBZ Malli: 314-066

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,894.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaino asetettu
Nimellisarvo1, 1 kg
Nimellispaino1 / 1000g
OIML-luokkaE2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5
Laivan korkeus (cm)11
Laivan pituus (cm)14
Laivan leveys (cm)23
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 314-02 painosarja, 1 ja 50 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FBD 314-021, 50 g€879.49
KERN AND SOHN 314-024 painosarja, 1 ja 50 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FBF 314-0241, 50 g€825.37
KERN AND SOHN 314-026 painosarja, 1 ja 50 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FBG 314-0261, 50 g€865.96
KERN AND SOHN 314-03 painosarja, 1 ja 100 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FBH 314-031, 100 g€1,001.27
KERN AND SOHN 314-034 painosarja, 1 ja 100 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FBK 314-0341, 100 g€920.09
KERN AND SOHN 314-036 painosarja, 1 ja 100 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FBL 314-0361, 100 g€960.68
KERN AND SOHN 314-04 painosarja, 1 ja 200 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FBM 314-041, 200 g€1,271.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 314-066 painosarja, 1 ja 1 kg, kiillotettu ruostumaton teräs
€1,894.30 / yksikkö