Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 53342-TiN Upotus 1 huilut 120 astetta 3/4 nopea terästina | AD7PMK 4FUJ2

KEO 53342-TiN upotuslevy 1 uraa 120 astetta 3/4 nopea teräspelti

Varastossa
Tuote: AD7PMK Malli: 53342-TiNRistiviite: 4FUJ2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.47 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija3 / 4 "
Suorittaa loppuunTina
Mukana kulma120 astetta
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä1
Kokonaispituus2.625 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)6.68
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 53182 Upotusallas 1 huilu 120 astetta 1/8 Hss | AD7PLQ 4FUF2 531821 / 8 "Mustaoksidi1.25 "1 / 8 "-€15.41
KEO 53172 Upotusallas 1 huilu 120 astetta 3/16 Hss | AD7PLR 4FUF3 531723 / 16 "Mustaoksidi1.375 "3 / 16 "-€14.92
KEO 53142 Upotusallas 1 huilu 120 astetta 1/4 Hss | AD7PLT 4FUF4 531421 / 4 "Mustaoksidi1.5 "1 / 4 "-€16.39
KEO 53382 Upotusallas 1 huilu 120 astetta 3/8 Hss | AD7PLU 4FUF5 533823 / 8 "Mustaoksidi1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€19.96
KEO 53122 Upotin 1 urat 120 astetta 1/2 Hss | AD7PLV 4FUF6 531221 / 2 "Mustaoksidi2"1 / 4 "1"€22.48
KEO 53582 Upotettava 1 huilu 120 astetta 5/8 Hss | AD7PLW 4FUF7 535825 / 8 "Mustaoksidi2.25 "3 / 8 "1"€30.32
KEO 53342 Upotusallas 1 huilu 120 astetta 3/4 Hss | AD7PLX 4FUF8 533423 / 4 "Mustaoksidi2.625 "1 / 2 "1.25 "€42.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 53342-TiN upotuslevy 1 uraa 120 astetta 3/4 nopea teräspelti
€43.47 / yksikkö