KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2205 Varitrak(r) Nylontube Leveys 244mm 5 jalkaa | AB9ARL 2ARV5

KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2205 Varitrak(r) nailonputken leveys 244 mm 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB9ARL Malli: MT1250.199.RDD.2205Ristiviite: 2ARV5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,113.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli ja letkuteline
Taivuta säde8.66 "/ 220 mm
Ontelon korkeus2.7 "/ 68.5 mm
Ontelon leveys7.83 "/ 199 mm
PoikkitankomateriaaliNylon
Frame StayNylon-kansi täysin suljettu
Korkeus3.78 "/ 96 mm
Pituus5ft.
Linkki Link Pitchiin4.92 "/ 125 mm
Silmukan korkeus21.1 "/ 536 mm
Silmukan pituus37.09 "/ 942 mm
Linkkien määrä13
Ulkopuolinen leveys9.6 "/ 244 mm
TyyliPutki
TyyppiVaritrak (R) Nylon Modular

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)9.6
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi3926906090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmukan pituusTaivuta sädeOntelon korkeusLinkkien määräUlkopuolinen leveysOntelon leveysKorkeusPituusHinta
KABELSCHLEPP MT1250.231.RDD.2601 Varitrak (r) Nylontube-leveys 276mm 1 jalkaa | AB4ALA 1WKL9 MT1250.231.RDD.260142.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm1"€267.45
KABELSCHLEPP MT0950.173.RDD.1701 Varitrak (r) nylontube-leveys 207mm 1 jalkaa | AB9AQX 2ARU1 MT0950.173.RDD.170128.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.15 "/ 54.5 mm38.35 "/ 207 mm6.81 "/ 173 mm3.15 "/ 80 mm1"€171.29
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2601 Varitrak(r) Nylontube Leveys 2445mm 1 jalkaa | AB9ARE 2ARU8 MT1250.199.RDD.260142.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm39.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm1"€291.20
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.3001 Varitrak (r) Nylontube-leveys 2445mm 1 jalkaa | AB9ARF 2ARU9 MT1250.199.RDD.300146.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm39.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm1"€276.20
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2605 Varitrak (r) Nylontube-leveys 244mm 5 jalkaa | AB9ARM 2ARV6 MT1250.199.RDD.260542.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€926.52
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.3005 Varitrak (r) Nylontube-leveys 244mm 5 jalkaa | AB9ARN 2ARV7 MT1250.199.RDD.300546.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€926.52
KABELSCHLEPP MT1250.231.RDD.2605 Varitrak(r) Nylontube Leveys 276mm 5 Jalkaa | AB9ARQ 2ARV9 MT1250.231.RDD.260542.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm1310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€1,144.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2205 Varitrak(r) nailonputken leveys 244 mm 5 jalkaa
€1,113.01 / yksikkö