Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS M9310-HGA-2 Damper Actuator, 89 In.-Lb. Vääntömomentti, 35 - 95 iskun astetta, 1.3 W | CH6QCG 48GF85

JOHNSON CONTROLS M9310-HGA-2 vaimentimen toimilaite, 89 tuumaa-lb. Vääntömomentti, 35 - 95 iskun astetta, 1.3 W

Varastossa
Tuote: CH6QCG Malli: M9310-HGA-2Ristiviite: 48GF85

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€297.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPellin toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue-22 - 140 astetta F
Syvyys2 7 / 16 "
Korkeus5 13 / 32 "
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Power Rating1.3W
Signaalin tyyppiKelluva
Aivohalvaus Deg.35 ja 95
Kytkimen tyyppi1 SPDT/2 SPDT
Aika:90 sekuntia.
Vääntömomentti89 tuumaa lbs.
Jännite24V AC / DC
Leveys3 3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JOHNSON CONTROLS M9320-HGA-2 vaimentimen toimilaite, suora kiinnitys, kelluva, 177 tuumaa lbs. Vääntömomentti, 24V AC/DC | CH9ZDN 48GF86 M9320-HGA-2€464.28
JOHNSON CONTROLS M9335-HGA-2 vaimentimen toimilaite, suora kiinnitys, kelluva, 310 tuumaa lbs. Vääntömomentti, 24V AC/DC | CH9ZDP 48GF87 M9335-HGA-2€468.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9310-HGA-2 vaimentimen toimilaite, 89 tuumaa-lb. Vääntömomentti, 35 - 95 iskun astetta, 1.3 W
€297.62 / yksikkö