Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IMPERIAL 803-MRR Lataus-/imuletku, punainen, 36 tuuman pituus | AF2PTT 6X643

IMPERIAL 803-MRR lataus-/imuletku, punainen, pituus 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2PTT Malli: 803-MRRRistiviite: 6X643

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksittäinen letku
Kulma0 Tutkinnot
Murtumispaine4000 PSI
Väripunainen
Yhteyden koko1/4 "Nainen
AsennusmateriaaliMessinki
Letkun materiaaliKumi Kevlar (R) -vahvikkeella
Pituus36 "
Letkujen määrä1
TyyppiJäähdytys ja ilmastointi
Työpaine800 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imperial 803-MRR -lataus- / tyhjiöletku on suunniteltu kylmäaineen lataamiseen ja tyhjentämiseen
    • Ominaisuudet: Tukeva aramidikuituvahvistus korkeapainelujuuden aikaansaamiseksi ja 1/4 tuuman messinkinen pyälletty naaraslaippakiinnike, jossa tiivisteistukat sormitiukkuuteen
    • Saumaton nailonestoputki suojaa letkua kosteuden ja epäpuhtauksien aiheuttamilta vaurioilta
    • Takaiskuventtiili, joka kiinnittää kylmäaineen automaattisesti letkuun, kun se irrotetaan järjestelmästä, estäen tuuletusaukon ja sormien palamisen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmaVäriLetkun materiaalieräPituusLetkujen määräTyyppiHinta
IMPERIAL 800-MBS palloventtiilin sovitinletkusarja, 6 tuuman pituus - 3 kpl | AC9VVP 3KU69 800 MBS30 TutkinnotPunainen, keltainen, sininen sarjaKumi Kevlar (R) -vahvikkeellaAdapteriletkusarja6"3Palloventtiili€98.20
IMPERIAL 805-MRS lataus-/tyhjiöletkusarja, pituus 60 tuumaa, 3 letkua | AD8NXU 4LEP3 805-MRS0 TutkinnotPunainen, keltainen, sininen sarjaKumi Kevlar (R) (R) -vahvikkeellaLatausletkusarja60 "3Jäähdytys ja ilmastointi€94.87
IMPERIAL 806-MRS -latausletkusarja 72 tuumaa punainen keltainen sininen | AD8NXV 4LEP4 806-MRS0 TutkinnotPunainen, keltainen, sininen sarjaKumi Kevlar (R) (R) -vahvikkeellaLatausletkusarja72 "3Jäähdytys ja ilmastointi€101.55
IMPERIAL 803-KCS Tyhjiö-/latausletkusarja, pituus 36 tuumaa, 3 letkua | AF2FPF 6T370 803-KCS0 TutkinnotPunainen, keltainen, sininen sarjaKumi Kevlar (R) -vahvikkeellaLatausletkusarja36 "3Jäähdytys ja ilmastointi€89.15
IMPERIAL 806-KCS tyhjiö/jakotukkiletkusarja, pituus 72 tuumaa, 3 letkua | AF2FPG 6T371 806-KCS0 TutkinnotPunainen, keltainen, sininen sarjaKumi Kevlar (R) -vahvikkeellaLatausletkusarja72 "3Jäähdytys ja ilmastointi€68.17
IMPERIAL 803-MRB lataus-/imuletku, sininen, 36 tuuman pituus | AF2PTQ 6X641 803-MRB0 TutkinnotsininenKumi Kevlar (R) -vahvikkeellaYksittäinen letku36 "1Jäähdytys ja ilmastointi€22.18
IMPERIAL 803-MRY lataus-/imuletku, keltainen, 36 tuuman pituus | AF2PTR 6X642 803-MRY0 TutkinnotKeltainenKumi Kevlar (R) -vahvikkeellaYksittäinen letku36 "1Jäähdytys ja ilmastointi€24.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 803-MRR lataus-/imuletku, punainen, pituus 36 tuumaa
€22.12 / yksikkö