HUOT 55980 Työkalukärry 28-1/2 x 28 x 57 tuumaa Punainen/musta | AA7XFH 16T940

HUOT 55980 Työkalukärry 28-1/2 x 28 x 57 tuumaa punainen/musta

Varastossa
Tuote: AA7XFH Malli: 55980Ristiviite: 16T940

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,546.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä työkalukärry
Pyörän koko6"
Pyörän tyyppi(2) Kiinteä, (2) Kääntyvä
Pyörän materiaalipolyuretaani
VäriPunainen / Musta
Konfigurointi35 hyllypaikkaa sivua kohden (yhteensä 70), 6 hyllyä: 5 työkalunpitimille ja 1 apuohjelma, 3 sisäänrakennettua yläpaikkaa
Syvyys28 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata16
VetimetSäädettävä korkeus muovi
Korkeus57 "
Kuormitusluokitus1200 lb
LukitusjärjestelmäKyllä
MateriaaliKylmävalssattu teräs
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä5
Tallennuskapasiteetti50 Pieces
Leveys28.5 "
Työpinnan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.05
Laivan korkeus (cm)144.78
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTallennuskapasiteettiHinta
HUOT 55940 -työkalukori 28-1 / 2 x 28 x 57 tuumaa punainen / musta | AA7XFE 16T937 5594090 Pieces€1,525.76
HUOT 55950 -työkalukori 28-1 / 2 x 28 x 57 tuumaa punainen / musta | AA7XFF 16T938 5595050 Pieces€1,567.14
HUOT 55970 -työkalukori 28-1 / 2 x 28 x 57 tuumaa punainen / musta | AA7XFG 16T939 5597090 Pieces€1,616.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUOT 55980 Työkalukärry 28-1/2 x 28 x 57 tuumaa punainen/musta
€1,546.07 / yksikkö