Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL HBL15FRBK yksinapainen liittimen sisääntulo musta | AF7BAT 20TP72

HUBBELL HBL15FRBK yksinapaisen liittimen sisääntulo musta

Varastossa
Tuote: AF7BAT Malli: HBL15FRBKRistiviite: 20TP72

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksinapainen liitin
Ampeeria150AC / DC
Vahvistimet AC150
Kaapelialue8 ja 2
Kaapelikokoalue (tuumaa)3-7/8 to 7-25/32
VäriMusta
KapellimestariMessinki
hyödytUL1691
Mies NainenNainen
MateriaaliTermoplastinen elastomeeri
AsennusRuuvikiinnike
NEMA-luokitus3R, 4X, 12
Virtaliittimien johtokoko# 8 - # 2 AWG
Yhden napaisen laitteen tyyliKartio nenä
TerminaaliliitäntäYksi tappi
TyyppiTuloaukko
Jännitearvot600VAC / 250VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536698000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMies NainenAsennusTyyppiHinta
HUBBELL HBL15MRBK yksinapainen liittimen sisääntulo musta | AF7BAM 20TP67 HBL15MRBKMustaMiesRuuvikiinnikeTuloaukko€48.96
HUBBELL HBL15MRW yksinapaisen liittimen sisääntulo valkoinen | AF7BAN 20TP68 HBL15MRWValkoinenMiesRuuvikiinnikeTuloaukko€49.04
HUBBELL HBL15MRR yksinapaisen liittimen sisääntulo punainen | AF7BAP 20TP69 HBL15MRRpunainenMiesRuuvikiinnikeTuloaukko€48.68
HUBBELL HBL15MRBL Yksinapaisen liittimen sisääntulo sininen | AF7BAQ 20TP70 HBL15MRBLsininenMiesRuuvikiinnikeTuloaukko€49.04
HUBBELL HBL15MRGN yksinapaisen liittimen sisääntulo vihreä | AF7BAR 20TP71 HBL15MRGNVihreäMiesRuuvikiinnikeTuloaukko€48.96
HUBBELL HBL15FRW yksinapainen liitinrasia valkoinen | AF7BAU 20TP73 HBL15FRWValkoinenNainenRuuvikiinnikeastia€49.31
HUBBELL HBL15FRR yksinapainen liitinrasia punainen | AF7BAV 20TP74 HBL15FRRpunainenNainenRuuvikiinnikeastia€49.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL HBL15FRBK yksinapaisen liittimen sisääntulo musta
€48.96 / yksikkö