Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-WIEGMANN SC1010 Suojus hiiliteräs 1 tuuman pituus x 11 tuuman leveys x 11 tuuman korkeus | AG2LEQ 31LA23

HUBBELL-WIEGMANN SC1010 kansi hiiliteräs 1 tuuman pituus x 11 tuumaa leveys x 11 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG2LEQ Malli: SC1010Ristiviite: 31LA23

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtokansi
Suorittaa loppuunmaalannut
Mitata16
Mittari (teräs)16
Korkeus11 "
Pituus1"
MateriaaliHiiliteräs
AlaluokkaMuut tarvikkeet
Leveys568602 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7326908588

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
HUBBELL-WIEGMANN SC1212 Suojus hiiliteräs 1 tuuman pituus x 13 tuuman leveys x 13 tuuman korkeus | AG2LER 31LA24 SC121213 "568758 "€33.09
HUBBELL-WIEGMANN SC1818 Suojus hiiliteräs 1 tuuman pituus x 18 tuuman leveys x 18 tuuman korkeus | AG2LET 31LA25 SC181818 "568611 "€55.72
HUBBELL-WIEGMANN SC0606 Suojus hiiliteräs 1 tuuman pituus x 7 tuuman leveys x 7 tuuman korkeus | AG2LEU 31LA26 SC06067"568622 "€23.17
HUBBELL-WIEGMANN SC0404 Suojus hiiliteräs 1 tuuman pituus x 5 tuuman leveys x 5 tuuman korkeus | AG2LEZ 31LA31 SC04045"568597 "€23.19
HUBBELL-WIEGMANN SC0406 Suojus hiiliteräs 1 tuuman pituus x 7 tuuman leveys x 5 tuuman korkeus | AG2LFB 31LA33 SC04065"568622 "€26.29
HUBBELL-WIEGMANN SC0606G Kansi hiiliteräs 1 tuuman pituus x 7 tuuman leveys x 7 tuuman korkeus | AG2LFC 31LA35 SC0606G7"568622 "€15.93
HUBBELL-WIEGMANN SC0608 Suojus hiiliteräs 1 tuuman pituus x 8 tuuman leveys x 7 tuuman korkeus | AG2LFD 31LA36 SC06087"568619 "€23.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL-WIEGMANN SC1010 kansi hiiliteräs 1 tuuman pituus x 11 tuumaa leveys x 11 tuuman korkeus
€25.28 / yksikkö