Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100C4W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 100 A, 125 VAC, 2-napainen, keltainen | AB3TNE 1VCH9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100C4W Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 100 A, 125 VAC, 2 napaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AB3TNE Malli: HBL3100C4WRistiviite: 1VCH9
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
€1,222.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitin
Ampeeria100
Rungon materiaaliZytel 801 nylon
VäriKeltainen
Johtimen koko# 3 - # 1/0 AWG
Nykyinen arvostelu100 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
MateriaaliEi-metalli, Zytel 101-nailon, vesitiivis ja väärinkäytön kestävä
AsennustyyliJohto
Johtimien lukumäärä3
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
Lämpötila-alue75 ... -40 astetta C, -25 astetta C iskuilla
Tyyppiliitin
Jännite125
Jännitearvot125 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.142
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJohtimen kokoNykyinen arvosteluMateriaaliTyyppiHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330C4W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 30 A, 125 VAC, 2-napainen, keltainen | AB3TNR 1VCK2 HBL330C4W30# 12 - # 8 AWG30 AEi-metalli, Zytel 101-nailon, vesitiivis ja väärinkäytön kestäväliitin€576.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C4W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 60 A, 125 VAC, 2-napainen, keltainen | AC8QLP 3D718 HBL360C4W60# 8 - # 2 AWG60 A--€891.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C4W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 20 A, 125 VAC, 2-napainen, keltainen | AE7LJM 5Z932 HBL320C4W20# 14 - # 10 AWG20 AEi metallia, vesitiiviitä ja väärinkäytön kestäviäNainen liittimen runko€386.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100C4W Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 100 A, 125 VAC, 2 napaa, keltainen
€1,222.41 / yksikkö