Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16119K Cabletrak (r) Kiinnikkeillä Pituus 4 jalkaa | AB4EWA 1XJH4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16119K Cabletrak(r) kannattimilla, pituus 4 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB4EWA Malli: HCT16119KRistiviite: 1XJH4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€280.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCableTrak (R) kiinnikkeillä
Ontelon korkeus1.00 "/ 25.4 mm
Ontelon leveys1.5 "
Kanavan korkeus1"
Kanavan leveys1.5 "
VäriMusta
PoikkitankomateriaaliLasikuituvahvistettu nailon
Korkeus1.62 "
Pituus4ft.
MateriaaliLasikuituvahvistettu nailon
Maks. Kaapelin halkaisija0.38 "
Ulkopuolinen leveys2.12 "
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOntelon korkeusOntelon leveysKorkeusPituusUlkopuolinen leveysLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT10114K Cabletrak (r) kiinnikkeillä, joiden pituus on 4 jalkaa | AB4EVV 1XJG8 HCT10114K0.75 "/ 19.1 mm0.59 "1"4ft.1.03 "1.03 "€235.70
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT10219K Cabletrak (r) kiinnikkeillä, joiden pituus on 4 jalkaa | AB4EVY 1XJH2 HCT10219K0.75 "/ 19.1 mm1"1"4ft.1.44 "1.44 "€260.94
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16134K Cabletrak (r) Kiinnikkeillä Pituus 4.5 jalkaa | AB4EWD 1XJH7 HCT16134K1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "4.5ft.2.12 "2.12 "€348.76
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16219K Cabletrak (r) kiinnikkeillä, joiden pituus on 4 jalkaa | AB4EWG 1XJJ1 HCT16219K1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "4ft.2.91 "2.91 "€310.20
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HCT16234K Cabletrak (r) kiinnikkeillä, joiden pituus on 4.5 jalkaa | AB4EWJ 1XJJ3 HCT16234K1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "4.5ft.2.91 "2.91 "€326.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16334K Cabletrak (r) kiinnikkeillä, joiden pituus on 4.5 jalkaa | AB4EWL 1XJJ5 HCT16334K1.00 "/ 25.4 mm3.08 "1.62 "4.5ft.3.7 "3.7 "€385.59
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HCT16434K Cabletrak (r) kiinnikkeillä, joiden pituus on 4.5 jalkaa | AB4EWN 1XJJ7 HCT16434K1.00 "/ 25.4 mm4.06 "1.62 "4.5ft.4.69 "4.69 "€422.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16119K Cabletrak(r) kannattimilla, pituus 4 jalkaa
€280.95 / yksikkö