Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL1221RKL Tynnyriavainlukituskytkin, yksi napainen, 20A, 120 / 277VAC, takana ja sivulla johdotettu | AB3HWA 1TJW6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221RKL tynnyrin avainlukituskytkin, yksinapainen, 20A, 120/277VAC, taka- ja sivujohdotus

Varastossa
Tuote: AB3HWA Malli: HBL1221RKLRistiviite: 1TJW6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€270.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtaa
Vahvistimet AC20
antimikrobisetEi
Sovellus YmpäristöTeollisuusympäristöt
Värikromi
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 1500 V: n vaihtovirtaa 1 minuutin ajan
LuokkaTeollinen
Korkeus2.02 "
Pituus4.06 "
LukitusKyllä
Napojen lukumäärä1
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Mitoitettu HP1.5
TyyliTynnyrinäppäimen lukitus
KytkintoimintoYlläpitäjä
Vaihda tyyliTynnyrinäppäimen lukitus
Kytkimen tyyppi1-napainen
Jännite (AC)120 ja 277
Jännitearvot120-277 VAC
Leveys1.25 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG
JohdotusmenetelmäSelkä ja sivu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tamper Resistant

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaNapojen lukumääräKytkimen tyyppiHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222RKL Tynnyrin avaimen lukituskytkin, kaksinapainen, 20A, 120/277VAC, takaisin ja sivulle kytketty | AB3HWB 1TJW7 HBL1222RKL-22-napainen€297.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223RKL piipun avaimen lukituskytkin, kolmitie, 20A, 120 / 277VAC, takana ja sivulla johdotettu | AB3HWC 1TJW8 HBL1223RKLSPDT13-Way€278.01
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL1224RKL Tynnyriavainlukituskytkin, 20-suuntainen, 120A, 277 / 3VAC, takana ja sivulla johdotettu | AB1HWD 9TJWXNUMX HBL1224RKLDPDT24-Way€295.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221RKL tynnyrin avainlukituskytkin, yksinapainen, 20A, 120/277VAC, taka- ja sivujohdotus
€270.65 / yksikkö