Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430PS2W -tappi ja holkkitulppa, uros, 30 A, 600 VAC, 3-napainen | AE4ARC 5HJ23

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430PS2W Pin ja Sleeve Plug, uros, 30 A, 600 VAC, 3 napaa

Varastossa
Tuote: AE4ARC Malli: HBL430PS2WRistiviite: 5HJ23

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€534.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappi ja holkkitulppa
Ampeeria30
Rungon materiaaliValox 357 kotelo ja alumiinisuojus
VäriHarmaa
JohtotyyppiKannettava
Nykyinen arvostelu30 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
MateriaaliYhdistetty
AsennustyyliJohto
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe3
TyyppiIrrotettava tappi ja holkki, vaihdettavissa, urospistoke
Jännite600VAC / 250VDC
Jännitearvot600/250 VAC / VDC
Langan koko# 10 - # 8 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheLangan kokoHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360PS1W nasta- ja holkkitulppa, uros, 60 A, 600 VAC, 2-napainen | AE4AQR 5HJ10 HBL360PS1W6060 A231# 6 - # 4 AWG€820.48
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100PS1W nasta- ja holkkitulppa, uros, 100 A, 600 VAC, 3-napainen | AE4AQV 5HJ16 HBL4100PS1W100100 A343# 4 - # 2 AWG€984.73
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100PS2W Tappi ja holkkitulppa, uros, 100 A, 600 VAC, 3-napainen | AE4AQW 5HJ17 HBL4100PS2W100100 A343# 4 - # 2 AWG€1,236.53
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430PS1W nasta- ja holkkitulppa, uros, 30 A, 600 VAC, 3-napainen | AE4ARB 5HJ22 HBL430PS1W3030 A343# 10 - # 8 AWG€490.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460PS1W nasta- ja holkkitulppa, uros, 60 A, 600 VAC, 3-napainen | AE4ARH 5HJ28 HBL460PS1W6060 A343# 6 - # 4 AWG€702.50
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460PS2W nasta- ja holkkitulppa, uros, 60 A, 600 VAC, 3-napainen | AE4ARJ 5HJ29 HBL460PS2W6060 A343# 6 - # 4 AWG€960.57
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100PS1W -tappi ja holkkitulppa, uros, 100 A, 600 VAC, 3-napainen | AE4ARN 5HJ33 HBL5100PS1W100100 A453# 4 - # 2 AWG€1,232.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430PS2W Pin ja Sleeve Plug, uros, 30 A, 600 VAC, 3 napaa
€534.19 / yksikkö