Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100RS2W -tappi ja holkki, naaras, 100 A, 600 VAC, 3-napainen | AE4AQY 5HJ19

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100RS2W Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 100 A, 600 VAC, 3 napaa

Varastossa
Tuote: AE4AQY Malli: HBL4100RS2WRistiviite: 5HJ19

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,098.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappi ja holkki
Ampeeria100
Rungon materiaaliZytel 101 nylon
VäriHarmaa
Nykyinen arvostelu100 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
NEMA-luokitus4X
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe1/3
TyyppiIrrotettava tappi ja holkki, vaihdettavissa, naarasliitin
Jännite600VAC / 250VDC
Jännitearvot600/250 VAC / VDC
Teho60000
Langan koko# 3 - # 1/0 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoAmpeeriaRungon materiaaliNykyinen arvosteluNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheTyyppiHinta
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL360RS1W Nasta- ja holkkisäiliö, naaras, 60 A, 600 VAC, 2-napainen | AD9JXP 4TAD5 HBL360RS1W# 8 - # 2 AWG60Valox-kotelo ja alumiinisuojus60 A231Maadoitustyyli I€610.54
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100RS2W -tappi ja holkki, naaras, 100 A, 600 VAC, 2-napainen | AE4AQQ 5HJ01 HBL3100RS2W# 3 - # 1/0 AWG100Zytel 101 nylon100 A231Irrotettava tappi ja holkki, vaihdettavissa, naarasliitin€909.10
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL360RS2W Nasta- ja holkkiliitin, naaras, 60 A, 600 VAC, 2-napainen | AE4AQT 5HJ13 HBL360RS2W# 8 - # 2 AWG60Zytel 101 nylon60 A231Irrotettava tappi ja holkki, vaihdettavissa, naarasliitin€731.86
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100RS1W -tappi ja holkki, naaras, 100 A, 600 VAC, 3-napainen | AE4AQX 5HJ18 HBL4100RS1W# 3 - # 1/0 AWG100Zytel 101 nylon100 A341/3Irrotettava tappi ja holkki, vaihdettavissa, naarasliitin€830.48
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430RS1W Nasta- ja holkkiliitin, naaras, 30 A, 600 VAC, 3-napainen | AE4ARD 5HJ24 HBL430RS1W# 12 - # 8 AWG30Zytel 101 nylon30 A341/3Irrotettava tappi ja holkki, vaihdettavissa, naarasliitin€417.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430RS2W Nasta- ja holkkisäiliö, naaras, 30 A, 600 VAC, 3-napainen | AE4ARE 5HJ25 HBL430RS2W# 12 - # 8 AWG30Zytel 101 nylon30 A341/3Irrotettava tappi ja holkki, vaihdettavissa, naarasliitin€552.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460RS1W nasta- ja holkkiliitin, naaras, 60 A, 600 VAC, 3 napainen | AE4ARK 5HJ30 HBL460RS1W# 8 - # 2 AWG60Zytel 101 nylon60 A341/3Irrotettava tappi ja holkki, vaihdettavissa, naarasliitin€667.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100RS2W Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 100 A, 600 VAC, 3 napaa
€1,098.04 / yksikkö