HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PG1004PA020 johtosarja, naaras, 4 johdinta, pituus 20 jalkaa

Tuote: CE6XDG Malli: PG1004PA020
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
VäriHarmaa
Johtimen tyyppiKupari
Halkaisija0.46 "
Takin tyyppiPVC
Johtimien lukumäärä4
Lämpötila-alue-20 - 105 astetta C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.VäriJohtimen kokoJännitearvotNykyinen arvosteluMateriaaliJohtimien lukumääräNapojen lukumääräHinta
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS PF1003PB005S -johtosarja, naaras, 3 johtoa, pituus 5 jalkaa | CE6XBA PF1003PB005S0.71 "Harmaa# 12 AWG600 V10 A-3--
Tarjouspyyntö
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS PF1003PB010S -johtosarja, naaras, 3 johtoa, pituus 10 jalkaa | CE6XBB PF1003PB010S-Harmaa----3--
Tarjouspyyntö
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS PF1003PB015 -johtosarja, naaras, 3 johtoa, pituus 15 jalkaa | CE6XBC PF1003PB015-Harmaa----3--
Tarjouspyyntö
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS PF1003PB020 -johtosarja, naaras, 10 A, pituus 20 jalkaa | CE6XBD PF1003PB0200.71 "Harmaa# 12 AWG600 V10 A-3--
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PF1003PB040 -johtosarja, naaras, pituus 40 jalkaa | CE6XBE PF1003PB0400.71 "Harmaa# 12 AWG600 V10 A-3--
Tarjouspyyntö
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS PF1003PB060 -johdinjoukko, naaras, pituus 60 jalkaa | CE6XBF PF1003PB0600.71 "Harmaa# 12 AWG600 V10 A-3--
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PF1003PB100 -johtosarja, naaras, pituus 100 jalkaa | CE6XBG PF1003PB1000.71 "Harmaa# 12 AWG600 V10 A-3--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PG1004PA020 johtosarja, naaras, 4 johdinta, pituus 20 jalkaa