Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL LSM7N Heavy Duty -rajakytkimen sivumoottori | AA4NCK 12V140

HONEYWELL LSM7N raskaan käytön rajakytkimen sivutoimilaite

Varastossa
Tuote: AA4NCK Malli: LSM7NRistiviite: 12V140

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€456.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas rajakytkin
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliPyörivä pää, ei vipua
Ampeeria10
Rungon materiaaliSinkkivalu
Yhteydenottolomake2NC / 2NO Center Neutral DPDT, pikatoiminto, kaksinkertainen tauko
Syvyys1.79 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus4.69 "
IP-luokitus65, 66, 67
LiikeCW / CCW-keskus neutraali
NEMA-luokitus1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Käyttövoima4 tuumaa - lb
Käyttölämpötila alue30 astetta 250 astetta F
MatkustaaEsimatka (PT) 18 astetta max; Ylimatka (OT) 57 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 10 astetta max
Jännitearvot600AC / 250DC
Leveys1.88 "
Johdotus1/2 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9405
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdotusHinta
HONEYWELL LSM2D Heavy Duty -rajakytkimen sivumoottori | AA4NCH 12V138 LSM2D3/4 "-14 NPT-johto€543.51
HONEYWELL LSM4N raskaan käytön rajakytkimen sivutoimilaite | AA4NCJ 12V139 LSM4N3/4 "-14 NPT-johto€930.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL LSM7N raskaan käytön rajakytkimen sivutoimilaite
€456.67 / yksikkö