Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL V7-4A17D8 Premium Mini Snap Switch 5a Spdt Pin mäntä | AB7TQL 24A294

HONEYWELL V7-4A17D8 Premium Mini Snap Switch 5a Spdt Pin mäntä

Varastossa
Tuote: AB7TQL Malli: V7-4A17D8Ristiviite: 24A294

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnsiluokkainen miniatyyrikytkin
Toimilaitteen pituusEi sovellettavissa
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu5A
Syvyys0.4 "
Tasauspyörästö0.01 "
Korkeus0.63 "
KoteloTermoplastinen PCT-polyesteri
Pituus1.14 "
Maks. Pretravel1.19mm
Asennusmitta0.41 x 0.87 tuuman keskukset
Käyttövoima0.25N
Käyttölämpötila alue-40 - 180 astetta F
Yli matka1.27mm
Päätteen tyyppiQuick Connect
Toimilaitteen tyyppiTappi mäntä
Jännitearvot277 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapauta voimaToimilaitteen pituusYhteydenottolomakeJännitearvotNykyinen arvosteluTasauspyörästöMaks. PretravelKäyttövoimaHinta
HONEYWELL V7-1B17D8 Premium Mini Snap -kytkin 3a Spdt-nastamäntä | AB7TNM 24A240 V7-1B17D80.86 oz.Ei sovellettavissaSPDT250 VAC3A0.002 - 0.010 "0.047 "5.3 oz.€7.26
HONEYWELL V7-1B37D8 Premium Mini Snap -kytkin 3a Spnc-nastamäntä | AB7TNV 24A248 V7-1B37D80.86 oz.1.14 "SPST-NC277 VAC3A0.01 "1.19mm1.47N€5.88
HONEYWELL V7-1C17D8 Miniatyyri peruskytkin, SPDT, 15A, 250VAC, tappimäntä | AB7TNX 24A250 V7-1C17D80.86 oz.Ei sovellettavissaSPDT250 VAC15A0.002 - 0.010 "0.047 "5.3 oz.€6.65
HONEYWELL V7-1C17E9 Premium Mini -kytkin 15a Spdt-mäntä | AB7TPF 24A259 V7-1C17E90.88 oz.Ei sovellettavissaSPDT277 VAC15A0.002 - 0.010 "0.047 "5.3 oz.€6.43
HONEYWELL V7-1C27E9 Premium Mini -kytkin 15a Spno-nastamäntä | AB7TPH 24A262 V7-1C27E90.86 oz.1.14 "SPST-EI277 VAC15A0.01 "1.19mm1.47N€9.10
HONEYWELL V7-1C37D8 Premium Mini -kytkin 15a Spnc-nastamäntä | AB7TPJ 24A263 V7-1C37D80.86 oz.1.14 "SPST-NC250 VAC15A0.002 - 0.010 "0.047 "5.3 oz.€5.17
HONEYWELL V7-1S17D8 Premium Mini -kytkin 0.1a Spdt-mäntä | AB7TPK 24A265 V7-1S17D80.86 oz.1.14 "SPDT125 VAC0.1A0.002 - 0.010 "0.047 "5.3 oz.€10.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL V7-4A17D8 Premium Mini Snap Switch 5a Spdt Pin mäntä
€8.22 / yksikkö