Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL V7-1B17D8 Premium Mini Snap -kytkin 3a Spdt-nastamäntä | AB7TNM 24A240

HONEYWELL V7-1B17D8 Premium Mini Snap Switch 3a Spdt Pin mäntä

Varastossa
Tuote: AB7TNM Malli: V7-1B17D8Ristiviite: 24A240

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€7.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnsiluokkainen miniatyyrikytkin
Toimilaitteen pituusEi sovellettavissa
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu3A
Syvyys0.4 "
Tasauspyörästö0.002 - 0.010 "
Korkeus0.63 "
KoteloTermoplastinen PCT-polyesteri
Pituus1.14 "
Maks. Pretravel0.047 "
Asennusmitta0.41 x 0.87 tuuman keskukset
Käyttövoima5.3 oz.
Käyttölämpötila alue-40 - 180 astetta F
Yli matka0.05 "
Vapauta voima0.86 oz.
Päätteen tyyppiQuick Connect
Toimilaitteen tyyppiTappi mäntä
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0032
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapauta voimaToimilaitteen pituusYhteydenottolomakeJännitearvotNykyinen arvosteluTasauspyörästöMaks. PretravelKäyttövoimaHinta
HONEYWELL V7-1B37D8 Premium Mini Snap -kytkin 3a Spnc-nastamäntä | AB7TNV 24A248 V7-1B37D80.86 oz.1.14 "SPST-NC277 VAC3A0.01 "1.19mm1.47N€5.88
HONEYWELL V7-1C17D8 Miniatyyri peruskytkin, SPDT, 15A, 250VAC, tappimäntä | AB7TNX 24A250 V7-1C17D80.86 oz.Ei sovellettavissaSPDT250 VAC15A0.002 - 0.010 "0.047 "5.3 oz.€6.65
HONEYWELL V7-1C17E9 Premium Mini -kytkin 15a Spdt-mäntä | AB7TPF 24A259 V7-1C17E90.88 oz.Ei sovellettavissaSPDT277 VAC15A0.002 - 0.010 "0.047 "5.3 oz.€6.43
HONEYWELL V7-1C27E9 Premium Mini -kytkin 15a Spno-nastamäntä | AB7TPH 24A262 V7-1C27E90.86 oz.1.14 "SPST-EI277 VAC15A0.01 "1.19mm1.47N€9.10
HONEYWELL V7-1C37D8 Premium Mini -kytkin 15a Spnc-nastamäntä | AB7TPJ 24A263 V7-1C37D80.86 oz.1.14 "SPST-NC250 VAC15A0.002 - 0.010 "0.047 "5.3 oz.€5.17
HONEYWELL V7-1S17D8 Premium Mini -kytkin 0.1a Spdt-mäntä | AB7TPK 24A265 V7-1S17D80.86 oz.1.14 "SPDT125 VAC0.1A0.002 - 0.010 "0.047 "5.3 oz.€10.70
HONEYWELL V7-1V19E9 Premium Mini -kytkin 21a Spdt-mäntä | AB7TPN 24A269 V7-1V19E90.70 oz.Ei sovellettavissaSPDT277 VAC21A0.002 - 0.010 "0.047 "7.9 oz.€18.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL V7-1B17D8 Premium Mini Snap Switch 3a Spdt Pin mäntä
€7.26 / yksikkö