Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL V7-2B17D8-207 Premium Mini -kytkin 3a Spdt pitkä rullavipu | AB7TQA 24A282

HONEYWELL V7-2B17D8-207 Premium Mini Switch 3a Spdt Long Roller Lever

Varastossa
Tuote: AB7TQA Model: V7-2B17D8-207Ristiviite: 24A282

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnsiluokkainen miniatyyrikytkin
Toimilaitteen pituus1.35 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu3A
Syvyys0.4 "
Tasauspyörästö0.025 "
Korkeus0.63 "
KoteloTermoplastinen PCT-polyesteri
Pituus1.14 "
Maks. Pretravel0.115 "
Asennusmitta0.41 x 0.87 tuuman keskukset
Käyttövoima1.59 oz.
Käyttölämpötila alue-40 - 180 astetta F
Yli matka0.065 "
Vapauta voima0.10 oz.
Päätteen tyyppiQuick Connect
Toimilaitteen tyyppiPitkä rullavipu
Jännitearvot277 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluTasauspyörästöMaks. PretravelKäyttövoimaYli matkaVapauta voimaJännitearvotHinta
HONEYWELL V7-1C17D8-207 Miniatyyri peruskytkin, 15 A, SPDT | AB7TPC 24A255 V7-1C17D8-20715A0.025 "0.115 "3.17 oz.0.06 "0.31 oz.277 VAC€8.07
HONEYWELL V7-7D17D8-207 Premium Mini -kytkin 1a Spdt pitkä rullavipu | AB7TRG 24A316 V7-7D17D8-2071A0.042 "0.12 "5 oz.0.05 "-125 VAC€21.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL V7-2B17D8-207 Premium Mini Switch 3a Spdt Long Roller Lever
€8.07 / yksikkö