Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL EX-Q800 Räjähdyssuojattu rajakytkin Ylätoimilaite AA4MZB 12V005

HONEYWELL EX-Q800 räjähdyssuojattu rajakytkimen ylätoimilaite

Varastossa
Tuote: AA4MZB Malli: EX-Q800Ristiviite: 12V005

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,480.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu rajakytkin
Toimilaitteen pituus1.86 "
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliMäntä
Ampeeria15 Ind/0.5 Res./0.25 Res.
Rungon materiaaliAlumiini
CertificationATEX, IEC Ex, Div. 1, 2, luokka I, ryhmät C ja D; Div. 1 ja 2, luokka II, ryhmät, E, F ja G; II 2 G, EEx d IIB + H2 T6
Yhteydenottolomake1NC / 1NO, SPDT Snap -toiminto
Syvyys2.02 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus2.56 "
IP-luokitusEi IP-luokitusta
LiikeLineaarinen
NEMA-luokitus1, 7
Käyttövoima3 lb
Käyttölämpötila alue-40 - 160 astetta F
MatkustaaEsimatka (PT) 0.078 in max; Ylimatka (OT) 0.187 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) 0.004 maks
Jännitearvot125AC/250AC/480AC/125DC/250DC
Leveys2.78 "
Johdotus1/2 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliToimilaitteen pituusToimilaitteen tyyliMatkustaaJohdotusAmpeeriaVarren materiaaliLiikeHinta
HONEYWELL 1EX1 Räjähdyssuojattu rajakytkin Ylätoimilaite AA4MYD 12U974 1EX1Pronssi1.5 "Kiertovivun varsiEsimatka (PT) 8 astetta max; Ylimatka (OT) 90 astetta max; Tasauspyörästö (DT) enintään 0.25 astetta(2) 1/2 "-14 NPT-johto15 Ind/0.5 Res./0.25 Res.TeräsCW€995.44
HONEYWELL EXA-AR Räjähdyssuojattu rajakytkin Ylätoimilaite AA4MYF 12U977 EXA-ARPronssi1.5 "Kiertovivun varsiEsimatka (PT) 8 astetta max; Ylimatka (OT) 25 astetta max; Tasauspyörästö (DT) enintään 4 astetta1/2 "-14 NPT-johto20 Ind / 0.5 Res / 0.25 ResTeräsCW€909.04
HONEYWELL EXA-AR62 Räjähdyssuojattu rajakytkin Ylätoimilaite AA4MYG 12U979 EXA-AR62Pronssi1.5 "Kiertovivun varsiEsimatka (PT) 8 astetta max; Ylimatka (OT) 25 astetta max; Tasauspyörästö (DT) enintään 4 astetta1/2 "-14 NPT-johto20 Ind / 0.5 Res / 0.25 ResTeräsCW€2,133.92
HONEYWELL EX-AR Räjähdyssuojattu rajakytkin Ylätoimilaite AA4MYH 12U982 EX-ARPronssi1.5 "Kiertovivun varsiEsimatka (PT) 0.219 in max; Ylimatka (OT) 90 astetta max; Tasauspyörästö (DT) 0.007 maks1/2 "-14 NPT-johto15 Ind/0.5 Res./0.25 Res.TeräsCW€863.95
HONEYWELL EX-AR141 Räjähdyssuojattu rajakytkin Ylätoimilaite | AA4MYJ 12U983 EX-AR141Pronssi1.5 "Kiertovivun varsiEsimatka (PT) 0.219 in max; Ylimatka (OT) 90 astetta max; Tasauspyörästö (DT) 0.007 maks1/2 "-14 NPT-johto15 Ind/0.5 Res./0.25 Res.TeräsCW€870.40
HONEYWELL EX-AR16 Räjähdyssuojattu rajakytkin Ylätoimilaite AA4MYK 12U984 EX-AR16Pronssi1.5 "Kiertovivun varsi2 oz maks.1/2 "-14 NPT-johto15 Ind/0.5 Res./0.25 Res.TeräsCW / CCW, ei paluujousta€1,140.86
HONEYWELL EX-AR1613 Räjähdyssuojattu rajakytkin Ylätoimilaite AA4MYL 12U985 EX-AR1613-5.3 "Kiertovivun varsiPretravel (PT) 18 astetta max; Yliliike (OT) 45 astetta max1/2 "-14 NPT-johto15 Ind/0.5 Res./0.25 Res.AlumiiniCW€1,172.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL EX-Q800 räjähdyssuojattu rajakytkimen ylätoimilaite
€2,480.51 / yksikkö