HAMILTON S-WH-6SWF kääntyvä lautaspyörä 1400 Lb 6 tuuman halkaisija | AG6WLT 49H522

HAMILTON S-WH-6SWF kääntyvä levypyörä 1400 Lb 6 tuumaa halk

Varastossa
Tuote: AG6WLT Malli: S-WH-6SWFRistiviite: 49H522

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€398.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHopea
YdinmateriaaliAlumiini
durometer80 Ranta A
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyHarmaa emali
KehysmateriaaliTaottu teräs
ReikäkuvioB
Pultinreikien sisäpuoli2-5/8 x 3-5/8"
Kuormitusluokitus1400 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella3 x 3 "
Kokonaiskorkeus7.5 "
Levyn pyörän ydinmateriaalialumiini
Levyn pyörän lukkoEi lukkoa
Levyn pyörän materiaalipolyuretaani
Levyn koko4 x 5 "
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiB
RacewayTarkkuus pallo
VaihtopyöräValmistaja Nro W-620-SWF-1/2
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väripunainen
Pyörän halkaisija6"
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.44
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8716903000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Levypyörän jarru (ei)
    • Kierrekenkä (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultinreikien sisäpuoliMukana pyörän jarruPyörän kuormitusluokkaKuormitusluokitusEi merkintää, non-merkintäPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn paksuusHinta
HAMILTON S-WH-6SPB kääntyvä lautaspyörä 960 Lb 6 tuuman halkaisija | AD7BDT 4DB64 S-WH-6SPB3 x 3 "Ei300-999 paunaa960 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€254.32
HAMILTON S-WH-8SPB kääntyvä lautaspyörä 1200 Lb 8 tuuman halkaisija | AD7BDU 4DB65 S-WH-8SPB3 x 3 "Ei1000-2999 paunaa1200 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"9.5 "0.25 "€316.14
HAMILTON S-WH-4DB kääntyvä lautaspyörä 750 Lb 4 tuuman halkaisija | AE6VRJ 5VH87 S-WH-4DB3 x 3 "Kyllä300-999 paunaa750 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€229.04
HAMILTON S-WH-4MB kääntyvä lautaspyörä 1000 Lb 4 tuuman halkaisija | AE6VRK 5VH89 S-WH-4MB3 x 3 "Kyllä1000-2999 paunaa1000 lbEi2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€198.61
HAMILTON S-WH-4P kääntyvä lautaspyörä 800 Lb 4 tuuman halkaisija | AE6VRL 5VH91 S-WH-4P3 x 3 "Ei300-999 paunaa800 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€174.60
HAMILTON S-WH-6DB kääntyvä lautaspyörä 1250 Lb 6 tuuman halkaisija | AE6VRQ 5VJ08 S-WH-6DB3 x 3 "Kyllä1000-2999 paunaa1250 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€278.03
HAMILTON S-WH-6FSB kääntyvä lautaspyörä 2000 Lb 6 tuuman halkaisija | AE6VRR 5VJ10 S-WH-6FSB3 x 3 "Ei1000-2999 paunaa2000 lbEi2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€284.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON S-WH-6SWF kääntyvä levypyörä 1400 Lb 6 tuumaa halk
€398.45 / yksikkö