HAMILTON R-WH-8MB jäykkä lautaspyörä 1500 Lb 8 tuuman halkaisija | AE6VPL 5VG71

HAMILTON R-WH-8MB jäykkä levypyörä 1500 Lb 8 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AE6VPL Malli: R-WH-8MBRistiviite: 5VG71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€146.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä lautaspyörä
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäJäykkä jarrupyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän materiaaliValurauta
Pyörän muotoStandardi
Ydinväripunainen
YdinmateriaaliValurauta
durometerBrinell 188
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyHarmaa emali
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioB
Pultinreikien sisäpuoli3 x 3 "
Kuormitusluokitus1500 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella2-5/8 x 3-5/8"
Kokonaiskorkeus9.5 "
Levyn koko4 x 4-1 / 2 "
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiB
VaihtopyöräValmistaja Nro W-820-MB-1/2
Kääntösäde0"
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väripunainen
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliValurauta
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysmateriaaliMukana pyörän jarruPyörän kuormitusluokkaPultinreikien sisäpuoliKuormitusluokitusEi merkintää, non-merkintäPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusHinta
HAMILTON R-WH-6SPB jäykkä lautaspyörä 960 Lb 6 tuuman halkaisija | AD7BDX 4DB68 R-WH-6SPBTaottu teräsEi300-999 paunaa3 x 3 "960 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€174.54
HAMILTON R-WH-8SPB jäykkä lautaspyörä 1200 Lb 8 tuuman halkaisija | AD7BDY 4DB69 R-WH-8SPBTeräsEi1000-2999 paunaa3 x 3 "1200 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"9.5 "€197.47
HAMILTON R-WH-4DB jäykkä lautaspyörä 750 Lb 4 tuuman halkaisija | AE6VPB 5VG54 R-WH-4DBTeräsEi300-999 paunaa3 x 3 "750 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€125.87
HAMILTON R-WH-4MB jäykkä lautaspyörä 1000 Lb 4 tuuman halkaisija | AE6VPC 5VG55 R-WH-4 MtTeräsKyllä1000-2999 paunaa3 x 3 "1000 lbEi2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€102.95
HAMILTON R-WH-4P jäykkä lautaspyörä 800 Lb 4 tuuman halkaisija | AE6VPD 5VG56 R-WH-4PTeräsKyllä300-999 paunaa3 x 3 "800 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€84.75
HAMILTON R-WH-6DB jäykkä lautaspyörä 1250 Lb 6 tuuman halkaisija | AE6VPE 5VG64 R-WH-6DBTeräsEi1000-2999 paunaa3 x 3 "1250 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€85.85
HAMILTON R-WH-6FSB jäykkä levypyörä 2000 Lb 6 tuuman halkaisija | AE6VPF 5VG65 R-WH-6FSBTeräsEi1000-2999 paunaa3 x 3 "2000 lbEi2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€124.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON R-WH-8MB jäykkä levypyörä 1500 Lb 8 tuuman halkaisija
€146.88 / yksikkö