Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAMILTON R-WH-4NYB jäykkä lautaspyörä 2000 Lb 4 tuuman halkaisija | AG6WME 49H534

HAMILTON R-WH-4NYB jäykkä levypyörä 2000 Lb 4 tuumaa halk

Varastossa
Tuote: AG6WME Malli: R-WH-4NYBRistiviite: 49H534
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
€211.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä lautaspyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäJäykkä pyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän materiaaliNylon
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
YdinmateriaaliNylon
durometer85 Ranta D
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyHarmaa emali
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioB
Pultinreikien sisäpuoli2-5/8 x 3-5/8"
Kuormitusluokitus2000 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella3 x 3 "
Kokonaiskorkeus5.625 "
Levyn pyörän ydinmateriaaliNylon
Levyn pyörän lukkoEi lukkoa
Levyn pyörän materiaaliNylon
Levyn koko4 x 4-1 / 2 "
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiB
VaihtopyöräValmistaja Nro W-420-NYB-1/2
Kääntösäde0"
Temp. alue-30 - 200 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija4"
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8716903000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Levypyörän jarru (ei)
    • Kierrekenkä (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysmateriaaliMukana pyörän jarruPyörän kuormitusluokkaPultinreikien sisäpuoliKuormitusluokitusEi merkintää, non-merkintäPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusHinta
HAMILTON R-WH-6SPB jäykkä lautaspyörä 960 Lb 6 tuuman halkaisija | AD7BDX 4DB68 R-WH-6SPBTaottu teräsEi300-999 paunaa3 x 3 "960 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€179.45
HAMILTON R-WH-8SPB jäykkä lautaspyörä 1200 Lb 8 tuuman halkaisija | AD7BDY 4DB69 R-WH-8SPBTeräsEi1000-2999 paunaa3 x 3 "1200 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"9.5 "€189.13
HAMILTON R-WH-4DB jäykkä lautaspyörä 750 Lb 4 tuuman halkaisija | AE6VPB 5VG54 R-WH-4DBTeräsEi300-999 paunaa3 x 3 "750 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€111.04
HAMILTON R-WH-4MB jäykkä lautaspyörä 1000 Lb 4 tuuman halkaisija | AE6VPC 5VG55 R-WH-4 MtTeräsKyllä1000-2999 paunaa3 x 3 "1000 lbEi2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€100.64
HAMILTON R-WH-4P jäykkä lautaspyörä 800 Lb 4 tuuman halkaisija | AE6VPD 5VG56 R-WH-4PTeräsKyllä300-999 paunaa3 x 3 "800 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€76.55
HAMILTON R-WH-6DB jäykkä lautaspyörä 1250 Lb 6 tuuman halkaisija | AE6VPE 5VG64 R-WH-6DBTeräsEi1000-2999 paunaa3 x 3 "1250 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€82.36
HAMILTON R-WH-6FSB jäykkä levypyörä 2000 Lb 6 tuuman halkaisija | AE6VPF 5VG65 R-WH-6FSBTeräsEi1000-2999 paunaa3 x 3 "2000 lbEi2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€115.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON R-WH-4NYB jäykkä levypyörä 2000 Lb 4 tuumaa halk
€211.93 / yksikkö