HAMILTON R-SEC-63DB jäykkä levypyörä 2200 Lb 6 tuuman halkaisija | AB3VKP 1VHW2

HAMILTON R-SEC-63DB jäykkä levypyörä 2200 Lb 6 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AB3VKP Malli: R-SEC-63DBRistiviite: 1VHW2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€249.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä lautaspyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäJäykkä pyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
YdinmateriaaliValurauta
durometer90 Ranta A
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyHarmaa emali
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli3-3/8 x 5-1/4"
Kuormitusluokitus2200 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella4-1/8 x 6-1/8"
Kokonaiskorkeus8"
Levyn koko5-1/4 x 7-1/4"
Levyn paksuus0.38 "
plate tyyppiA
VaihtopyöräValmistaja Nro W-630-DB-3/4
Kääntösäde0"
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriVihreä
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.4015
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliVaihtopyöräTemp. alueRengas laakeritPyörän väriPyörän halkaisijaHinta
HAMILTON R-SEC-63FSB jäykkä lautaspyörä 6000 Lb 6 tuuman halkaisija | AB3VKR 1VHW4 R-SEC-63FSB8"Suurempi kuin 6000 lb.Taottu teräsValmistaja Nro W-630-FSB-3/4-40 - 200 astetta FTarkkuus palloPoista valinta6"€372.23
HAMILTON R-SEC-83FSB jäykkä lautaspyörä 6000 Lb 8 tuuman halkaisija | AB3VKW 1VHX1 R-SEC-83FSB10.5 "Suurempi kuin 6000 lb.Taottu teräsValmistaja Nro W-830-FSB-3/4-40 - 200 astetta FTarkkuus palloPoista valinta8"€384.59
HAMILTON R-SEC-13DB jäykkä levypyörä 3000 Lb 10 tuuman halkaisija | AB3VLA 1VHX5 R-SEC-13DB12.5 "3000-5999 paunaapolyuretaaniValmistaja Nro W-1030-DB-3/4-40 - 200 astetta FSuljettu tarkkuuspalloVihreä10 "€359.19
HAMILTON R-SEC-13FSB jäykkä lautaspyörä 6000 Lb 10 tuuman halkaisija | AB3VLC 1VHX7 R-SEC-13FSB12.5 "Suurempi kuin 6000 lb.Taottu teräsValmistaja Nro W-1030-FSB-3/4-40 - 200 astetta FTarkkuus palloPoista valinta10 "€471.57
HAMILTON R-SEC-83NYB jäykkä lautaspyörä 6000 Lb 8 Dia | AG6WNT 49H587 R-SEC-83NYB10.5 "Suurempi kuin 6000 lb.NylonValmistaja Nro W-830-NYB-3/4-30 - 200 astetta FTarkkuus palloMusta8"€524.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON R-SEC-63DB jäykkä levypyörä 2200 Lb 6 tuuman halkaisija
€249.38 / yksikkö