Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET h-1200-SS-L-1/4 ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiiliputki x putki 1/4 tuumaa | AD3KNY 3ZVU2

HAM-LET h-1200-SS-L-1/4 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiiliputki x putki 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3KNY Malli: h-1200-SS-L-1/4Ristiviite: 3ZVU2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€275.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini palloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiPutki x Putki
Kahva materiaaliNylon
Kahvan tyyppiVaihda
Max. Paine300 psi WOG
porttiStandardi
TiivistemateriaaliFKM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Putken koko1 / 4 "
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppieräPutken kokoHinta
HAM-LET H-1280-SS-N-1/8 ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Mnpt 1/8 tuumaa | AD3KPA 3ZVU4 H-1280-SS-N-1/8MNPT x MNPTPalloventtiili1 / 8 "€245.57
HAM-LET H-1280-SS-N-1/4 ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Mnpt 1/4 tuumaa | AD3KPB 3ZVU5 H-1280-SS-N-1/4MNPT x MNPTMini palloventtiili1 / 4 "€241.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET h-1200-SS-L-1/4 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiiliputki x putki 1/4 tuumaa
€275.07 / yksikkö