Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET 769L SS 1/4 X 1/4 urosliitin kyynärpää ruostumaton teräs 1/4 tuuman kyynärpäät | AG2LJX 31LC48

HAM-LET 769L SS 1/4 x 1/4 urosliitin kyynärpää ruostumatonta terästä 1/4 tuuman kyynärpäät

Varastossa
Tuote: AG2LJX Malli: 769L SS 1/4 X 1/4Ristiviite: 31LC48

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrosliitin kyynärpää
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
NoudattaminenRoHS, GOST, ISO 9001
Pakkauskierteen koko7 / 16-20
Yhteyden tyyppiPakkaus x MNPT
Kuusiokoko1 / 2 "
Max. Paine4100 - 10,300 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7307290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
HAM-LET 769L SS 1/2 X 1/2 urosliittimen kyynärpää ruostumatonta terästä 1/2 tuuman kyynärpäät AG2LJV 31LC45 769L SS 1/2 x 1/23 / 4-2013 / 16 "2650 - 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€114.17
HAM-LET 769L SS 1/2 X 1/4 urosliitin kyynärpää ruostumatonta terästä 1/2 tuuman kyynärpäät | AG2LJW 31LC46 769L SS 1/2 x 1/43 / 4-2013 / 16 "2650 - 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "€76.11
HAM-LET 769L SS 1/4 X 1/8 urosliitin kyynärpää ruostumatonta terästä 1/4 tuuman kyynärpäät | AG2LJY 31LC49 769L SS 1/4 x 1/87 / 16-201 / 2 "4100 - 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "€38.14
HAM-LET 769L SS 3/8 X 1/2 urosliittimen kyynärpää ruostumatonta terästä 3/8 tuuman kyynärpäät | AG2LJZ 31LC50 769L SS 3/8 x 1/29 / 16-2013 / 16 "3350 - 6550 psi1 / 2 "3 / 8 "€92.94
HAM-LET 769L SS 3/8 X 1/4 urosliitin kyynärpää ruostumatonta terästä 3/8 tuuman kyynärpäät | AG2LKA 31LC51 769L SS 3/8 x 1/49 / 16-205 / 8 "3350 - 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "€58.03
HAM-LET 769L SS 3/8 X 1/8 urosliitin kyynärpää ruostumatonta terästä 3/8 tuuman kyynärpäät | AG2LKB 31LC52 769L SS 3/8 x 1/89 / 16-205 / 8 "3350 - 6550 psi1 / 8 "3 / 8 "€70.68
HAM-LET 769L SS 3/8 X 3/8 urosliitin kyynärpää ruostumatonta terästä 3/8 tuuman kyynärpäät | AG2LKC 31LC53 769L SS 3/8 x 3/89 / 16-2011 / 16 "3350 - 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "€78.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET 769L SS 1/4 x 1/4 urosliitin kyynärpää ruostumatonta terästä 1/4 tuuman kyynärpäät
€50.52 / yksikkö