Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR U75XT006AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 3.3 Lbf, 66 Scfm, 13 tuuman pituus | AD2BPC 3MLT7

GUARDAIR U75XT006AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 3.3 Lbf, 66 Scfm, 13 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD2BPC Malli: U75XT006AA2Ristiviite: 3MLT7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ase
Ilmankulutus66 scfm
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliPistoolin kahva
VäriHarmaa
Laajennuksen koko6"
Sisääntulon koko3/8 "(F) NPT
Maks. dBA101
Maks. Tulopaine120 psi
suutinXtra-työntövoima (R)
Suuttimen pituus2"
Poistoaukon koko3/4 - 32 "(F) NPT
ulostulo3.3 paunaa
Kokonaispituus13 "
LaukaistaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusVäriSisääntulon kokoMaks. dBAPoistoaukon kokoulostuloKokonaispituusHinta
GUARDAIR U75LJ006AA225 ilmapistooli, 120 Psi, 10-3/8 tuuman pituus, 34 Scfm | AA8LDT 19A828 U75LJ006AA22534 scfmMetallinen ja musta1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 paunaa10.375 "€50.33
GUARDAIR U75XT006AA225 ilmapistooli, 120 Psi, 10-3/8 tuuman pituus, 54 Scfm | AA8LDU 19A829 U75XT006AA22554 scfmMetallinen ja musta1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 paunaa10.375 "€58.98
GUARDAIR U75XT012AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 66 Scfm, 16 tuuman pituus | AD2BPE 3MLT9 U75XT012AA266 scfmHarmaa3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 paunaa16 "€52.55
GUARDAIR U75XT018AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 3.3 Lbf, 66 Scfm, 25 tuuman pituus | AD2BPG 3MLU2 U75XT018AA266 scfmHarmaa3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 paunaa25 "€55.51
GUARDAIR U75XT024AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 66 Scfm, 32 tuuman pituus | AD2BPJ 3MLU4 U75XT024AA266 scfmHarmaa3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 paunaa32 "€55.79
GUARDAIR U75XT036AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 66 Scfm, 43 tuuman pituus | AD2BPL 3MLU6 U75XT036AA266 scfmkromi3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 paunaa43 "€59.01
GUARDAIR U75XT048AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 66 Scfm, 55 tuuman pituus | AD2BPM 3MLU8 U75XT048AA266 scfmkromi3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 paunaa55 "€62.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR U75XT006AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 3.3 Lbf, 66 Scfm, 13 tuuman pituus
€50.93 / yksikkö