Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 0831060603 Nippa 6 tuumaa 3 tuuman pituus sinkittyä terästä | AG4KZF 34DD80

GRAINGER 0831060603 Nippa 6 tuumaa 3 tuumaa pitkä galvanoitu teräs

Varastossa
Tuote: AG4KZF Malli: 0831060603Ristiviite: 34DD80

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€285.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
YhteysNPT
Pituus3"
MateriaaliSinkitty hitsattu teräs
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko6"
Aikataulu40
TyyppiKylmähitsaus
WOG (PSI)150

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4355
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)7.94
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307992000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. PainePutken kokoHinta
GRAINGER 0830045605 Nänni 3in. 3-1 / 2 tuuman pituus terästä | AG4KXZ 34DD51 08300456053.5 "150 psi3"€38.89
GRAINGER 0831045604 Nänni 3in. 3-1 / 2 tuuman pituus sinkittyä terästä AG4KYA 34DD52 08310456043.5 "300 psi @ 150 astetta F3"€51.92
GRAINGER 0830046009 Nänni 3in. 4-1 / 2 tuuman pituus teräs | AG4KYB 34DD53 08300460094.5 "150 psi3"€45.12
GRAINGER 0831046008 Nänni 3in. 4-1 / 2 tuuman pituus sinkittyä terästä AG4KYC 34DD54 08310460084.5 "300 psi @ 150 astetta F3"€51.86
GRAINGER 0830046405 Nippa 3 tuumaa. 5-1/2 tuumaa pitkä teräs | AG4KYD 34DD55 08300464055.5 "150 psi3"€46.28
GRAINGER 0831046404 Nänni 3in. 5-1 / 2 tuuman pituus sinkittyä terästä AG4KYE 34DD56 08310464045.5 "300 psi @ 150 astetta F3"€66.91
GRAINGER 0830046801 Nänni 3in. 6-1 / 2 tuuman pituus teräs | AG4KYF 34DD57 08300468016.5 "150 psi3"€63.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 0831060603 Nippa 6 tuumaa 3 tuumaa pitkä galvanoitu teräs
€285.86 / yksikkö