GRAINGER Betoniruuvit, itsekiertyvä kuusikulmainen aluslevy / urapää


Suodattaa
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
U70525.018.0125
1.25 "€19.58
B
U70525.025.0125
1.25 "€15.76
B
U70525.018.0175
1.75 "€13.37
B
U70525.025.0175
1.75 "€19.56
B
U70525.025.0225
2.25 "€24.31
B
U70525.018.0225
2.25 "€27.09
B
U70525.018.0275
2.75 "€31.78
B
U70525.025.0275
2.75 "€46.80
B
U70525.025.0325
3.25 "€33.57
B
U70525.018.0325
3.25 "€33.31
B
U70525.025.0375
3.75 "€61.67
B
U70525.018.0400
4"€37.83
B
U70525.025.0400
4"€40.15
B
U70525.025.0600
6"€102.90

Betoniruuvit, itsekiertyvä kuusikulmainen aluslevy / urapää

Grainger -betoniruuvit mahdollistavat helpon kiinnityksen betoniin, lohkoihin, tiiliin, vinyyliin, puuhun tai kevytteräkseen. Näissä yksiköissä, jotka tunnetaan myös nimellä itsensä lävistävät ruuvit, on lovetut korkeat ja matalat kierteet, jotka leikataan helposti betonipintoihin, jotta saadaan aikaan parempi vakaus ja vetovoima, jolloin reikäpisteiden tai inserttien tarvetta ei tarvita. Niiden kartiomaiset varret mahdollistavat oikean kiilaustoiminnon ja lujemman pidon. Näissä teräsrakenteisissa yksiköissä on sininen ruspert -pinta, joka tarjoaa korroosionkestävyyden. Valitse joukko näistä betoniruuveista, saatavana pituuksina 1.25 - 4 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?