Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U70525.025.0225 Betoniruuvit Litteät 3/16 X 3-1/2 tuumaa, 100PK | AG2FLL 31JC30

GRAINGER U70525.025.0225 Betoniruuvit litteät 3/16 x 3-1/2 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2FLL Malli: U70525.025.0225Ristiviite: 31JC30
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
€24.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoniruuvit
Poranterän koko3/16" x 4-1/2"
Pään tyyliHex-aluslevy / paikka
Pituus2.25 "
MateriaaliSininen Ruspert
TyyppiItsekierteitys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0714
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318145080

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U70525.025.0225 Betoniruuvit litteät 3/16 x 3-1/2 tuumaa, 100PK
€24.31 /pakkaus