Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U70525.018.0175 Concrete Screws Flat Philips 6 Inch, 100PK | AG2FLT 31JC36

GRAINGER U70525.018.0175 Betoniruuvit litteät Philips 6 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2FLT Malli: U70525.018.0175Ristiviite: 31JC36

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoniruuvit
Poranterän koko5/32" x 3-1/2"
Pään tyyliHex-aluslevy / paikka
Pituus1.75 "
MateriaaliSininen Ruspert
TyyppiItsekierteitys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6062
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U70525.018.0175 Betoniruuvit litteät Philips 6 tuumaa, 100PK
€13.37 /pakkaus