GOULDS WATER TECHNOLOGY WS BHF 3887 -sarja, upotettava jätevesipumppu


Suodattaa
Laakerin tyyppi: pallo , Johdon pituus: 20ft. , Halkaisija: 12.5 " , GPM vettä @ 70 Ft. Päästä: 43 , Korkeus: 19 " , Asunto: Valurauta , Kotelon materiaali: Valurauta , Juoksupyörän materiaali: Valurauta , Max. Dia. Kiintoaineet: 2" , Moottorin kierrosluku: 3450 , Pumpun tyyppi: manuaalinen , RPM: 3450 , Akselitiiviste: Piikarbidi , Kytkimen tyyppi: Ei eristetty , Päällysmateriaali: Valurauta , Takuu: 2ACD3
TyyliMalliGPM vettä @ 40 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääHPMaks. PääMaks. Nestemäinen lämpötilaHinta (ei alv)
A
WS0511BHF
-14.5303 Ruostumaton teräs--1/229 ft.140-astetta F€1,705.62
A
WS0512BHF
-6.2Valurauta--1/230 ft.104-astetta F€2,219.33
A
WS0734BHF
-2.7303 Ruostumaton teräs--3/439 ft.104-astetta F€2,098.19
A
WS0732BHF
-5.4Valurauta--3/438 ft.130-astetta F€1,929.11
A
WS0712BHF
-10303 Ruostumaton teräs--3/438 ft.140-astetta F€1,872.58
A
WS1012BHF
6013303 Ruostumaton teräs--153 ft.140-astetta F€1,969.29
A
WS1038BHF
608.6Valurauta--152 ft.104-astetta F€2,235.50
A
WS1032BHF
607.5303 Ruostumaton teräs--153 ft.140-astetta F€2,028.67
A
WS1034BHF
603.8303 Ruostumaton teräs--153 ft.140-astetta F€2,112.32
A
WS1532BHF
1109.6Valurauta69281.567 ft.140-astetta F€2,356.34
A
WS1538BHF
11010Valurauta67291.567 ft.104-astetta F€2,532.55
A
WS1534BHF
1104.8Valurauta67291.567 ft.104-astetta F€2,564.82
A
WS1512BHF
11018Valurauta69281.567 ft.130-astetta F€2,151.57
A
WS2034BHF
1595.8303 Ruostumaton teräs12080281 ft.140-astetta F€3,222.77
A
WS2032BHF
15911.6303 Ruostumaton teräs12080281 ft.140-astetta F€2,535.19
A
WS2012BHF
15918303 Ruostumaton teräs12080281 ft.140-astetta F€2,323.35
A
WS2038BHF
15912Valurauta12080281 ft.104-astetta F€2,817.01

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?