GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1012BHF upotettava jätevesipumppu 1 hv 230v 53 jalkaa | AD8WWP 4NE71

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1012BHF upotettava jätevesipumppu 1 hv 230v 53 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD8WWP Malli: WS1012BHFRistiviite: 4NE71

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,186.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava jätevesipumppu
Ampeeria13
Pohjamateriaalia303 Ruostumaton teräs
Laakerityyppipallo
Johdon pituus20ft.
Halkaisija12.5 "
Vapauta NPT2"
Vastuuvapauden koko2 "- NPT
GPM vettä @ 15 Ft. pää158
GPM vettä @ 20 Ft. pää139
GPM vettä @ 25 Ft. pää120
GPM vettä @ 30 Ft. pää101
GPM vettä @ 40 Ft. pää60
Korkeus19 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP1
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Maks. Dia. Kiinteät aineet2"
Maks. Pää53 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
Vaihe1
Pumpun tyyppimanuaalinen
RPM3450
Akselin materiaaliPiikarbidi
AkselitiivistePiikarbidi
Kytkimen tyyppiEi eristetty
LämpösuojausKyllä
HuippumateriaaliValurauta
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.35
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 40 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääHPMaks. PääMaks. Nestemäinen lämpötilaHinta
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0712BHF upotettava jätevesipumppu 0.75 hv 230v 67 jalkaa | AC3FYV 2TCY5 WS0712BHF-10303 Ruostumaton teräs--3/438 ft.140-astetta F€2,063.54
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0732BHF upotettava jätevesipumppu 0.75 hv 230v 18 jalkaa | AC3FYX 2TCY7 WS0732BHF-5.4Valurauta--3/438 ft.130-astetta F€2,073.49
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1512BHF upotettava jätevesipumppu 1.5 hv 230v 18 jalkaa | AC3FYZ 2TCY9 WS1512BHF11018Valurauta69281.567 ft.130-astetta F€2,390.50
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1532BHF upotettava jätevesipumppu 1.5 hv 230v 18 jalkaa | AC3FZB 2TCZ2 WS1532BHF1109.6Valurauta69281.567 ft.140-astetta F€2,615.69
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2012BHF upotettava jätevesipumppu 2 hv 230v 81 jalkaa | AD8WWL 4NE68 WS2012BHF15918303 Ruostumaton teräs12080281 ft.140-astetta F€2,587.20
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2032BHF upotettava jätevesipumppu 2 hv 230v 81 jalkaa | AD8WWM 4NE69 WS2032BHF15911.6303 Ruostumaton teräs12080281 ft.140-astetta F€2,823.11
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2034BHF upotettava jätevesipumppu 2 hv 460v 53 jalkaa | AD8WWN 4NE70 WS2034BHF1595.8303 Ruostumaton teräs12080281 ft.140-astetta F€3,326.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1012BHF upotettava jätevesipumppu 1 hv 230v 53 jalkaa
€2,186.86 / yksikkö