GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1538BHF upotettava jätevesipumppu 1.5 hv 200v 55 jalkaa | AE4YBF 5NXX3

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1538BHF upotettava jätevesipumppu 1.5 hv 200v 55 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE4YBF Malli: WS1538BHFRistiviite: 5NXX3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,532.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava jätevesipumppu
Ampeeria10
PohjamateriaaliaValurauta
Laakerityyppipallo
Johdon pituus20ft.
Halkaisija12.5 "
Vapauta NPT2"
Vastuuvapauden koko2 "- NPT
GPM vettä @ 20 Ft. pää186
GPM vettä @ 25 Ft. pää170
GPM vettä @ 30 Ft. pää150
GPM vettä @ 40 Ft. pää110
GPM vettä @ 50 Ft. pää67
GPM vettä @ 60 Ft. pää29
Korkeus19 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP1.5
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Maks. Dia. Kiinteät aineet2"
Maks. Pää67 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Maks. Lämpötila104-astetta F
Moottorin kierrosluku3450
Moottorityyppi3-vaiheinen
Pois päältäN / A "
Vaihe3
Pumpun tyyppimanuaalinen
RPM3450
Akselin materiaali300 Ruostumaton teräs
AkselitiivistePiikarbidi
Kytkimen tyyppiEi eristetty
LämpösuojausEi
HuippumateriaaliValurauta
Jännite200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.07
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)51.82
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 40 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääHPMaks. PääMaks. Nestemäinen lämpötilaHinta
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0712BHF upotettava jätevesipumppu 0.75 hv 230v 67 jalkaa | AC3FYV 2TCY5 WS0712BHF-10303 Ruostumaton teräs--3/438 ft.140-astetta F€1,872.58
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0732BHF upotettava jätevesipumppu 0.75 hv 230v 18 jalkaa | AC3FYX 2TCY7 WS0732BHF-5.4Valurauta--3/438 ft.130-astetta F€1,929.11
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1512BHF upotettava jätevesipumppu 1.5 hv 230v 18 jalkaa | AC3FYZ 2TCY9 WS1512BHF11018Valurauta69281.567 ft.130-astetta F€2,151.57
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1532BHF upotettava jätevesipumppu 1.5 hv 230v 18 jalkaa | AC3FZB 2TCZ2 WS1532BHF1109.6Valurauta69281.567 ft.140-astetta F€2,356.34
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2012BHF upotettava jätevesipumppu 2 hv 230v 81 jalkaa | AD8WWL 4NE68 WS2012BHF15918303 Ruostumaton teräs12080281 ft.140-astetta F€2,323.35
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2032BHF upotettava jätevesipumppu 2 hv 230v 81 jalkaa | AD8WWM 4NE69 WS2032BHF15911.6303 Ruostumaton teräs12080281 ft.140-astetta F€2,535.19
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2034BHF upotettava jätevesipumppu 2 hv 460v 53 jalkaa | AD8WWN 4NE70 WS2034BHF1595.8303 Ruostumaton teräs12080281 ft.140-astetta F€3,222.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1538BHF upotettava jätevesipumppu 1.5 hv 200v 55 jalkaa
€2,532.55 / yksikkö