Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PIPING SYSTEMS 9829-007 Kytkentä Cvvc 80 3/4 tuuman liukuportti | AE9XTU 6NF03

GEORG FISCHER 9829-007 Kytkentä Cpvc 80 3/4 tuuman liukupistoke

Varastossa
Tuote: AE9XTU Malli: 9829-007Ristiviite: 6NF03

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä
Max. Paine688 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila210-astetta F
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PaineMaks. LämpötilaPutken kokoHinta
GF PIPING SYSTEMS 9829-025 Kytkentä Cpvc 80 2-1 / 2 tuuman liukuportti | AB3UXT 1VGK7 9829-025Pistorasia425 psi @ 73 astetta F210-astetta F2.5 "€46.20
GF PIPING SYSTEMS 9829-030 Kytkentä Cpvc 80 3 tuuman liukuportti | AB3UXV 1VGK9 9829-030Liitäntä x Liitäntä375 psi @ 73 astetta F210-astetta F3"€45.22
GF PIPING SYSTEMS 9829-040 Kytkentä Cpvc 80 4 tuuman liukuportti | AB3UXX 1VGL2 9829-040Pistorasia324 psi @ 73 astetta F210-astetta F4"€59.63
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9830-030 Kytkentä Cpvc 3 Tuumaa Npt 187 Psi At 73f | AB3UYF 1VGN1 9830-030FNPT x FNPT187 psi @ 73 astetta F210-astetta F3"€75.35
GF-PUTKIJÄRJESTELMÄT 9830-040 Kytkentä Cpvc 4 tuumaa Npt 162 Psi 73f | AB3UYH 1VGN3 9830-040FNPT x FNPT162 psi @ 73 astetta F210-astetta F4"€129.60
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9829-060 Kytkentä Cpvc 80 6 tuuman hylsy 150 Psi | AB6VHA 22JZ42 9829-060Pistorasia150 psi176-astetta F6"€140.57
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9830-012 Kytkentä 1-1 / 4 tuumaa Fnpt 260 Psi At 73f | AC2ZYJ 2PLP4 9830-012FNPT260 psi @ 73 astetta F210-astetta F1.25 "€27.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 9829-007 Kytkentä Cpvc 80 3/4 tuuman liukupistoke
€7.65 / yksikkö