Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖTED124025WL-katkaisija 25a 2p 480vac Lug | AE8EDP 6CPR2

GENERAL ELECTRIC TED124025WL-katkaisija 25a 2p 480vac Lug

Varastossa
Tuote: AE8EDP Malli: TED124025WLRistiviite: 6CPR2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,149.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus480 VAC
ILMA @ 240 VAC18kA
ILMA @ 480 VAC18kA
Ampeeria25
Katkaisijan tyyppiStandardi
Tasajänniteluokitus250 VDC
Syvyys3.4 "
Kehyksen koko150A / TED
Korkeus6.3 "
Maks. AIR-luokitus18kA
Maks. Langan koko8AWG
Min. Langan koko14AWG
AsennusPultti paneelilaudalla
Napojen lukumäärä2
Vaihe1
TerminaaliliitäntäLinja / kuorma Lug
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys2.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.287
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Välitön matka (kiinteä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräJänniteHinta
YLEINEN SÄHKÖINEN TED124015WL-katkaisija 15a 2p 480vac Lug | AE8EDM 6CPR0 TED124015WL-15--2-€1,149.70
YLEINEN SÄHKÖ TED124020WL Molded Case Katkaisija, Pultti-On, 20 A, 480 VAC | AE8EDN 6CPR1 TED124020WL-208AWG14AWG2-€1,320.90
YLEINEN SÄHKÖ TED124030WL-katkaisija 30a 2p 480vac Lug | AE8EDQ 6CPR3 TED124030WL-308AWG14AWG2-€1,159.76
YLEINEN SÄHKÖTED124035WL-katkaisija 35a 2p 480vac Lug | AE8EDR 6CPR4 TED124035WL-353 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-€1,073.02
YLEINEN SÄHKÖINEN TED124040WL-katkaisija 40a 2p 480vac Lug | AE8EDT 6CPR5 TED124040WL-403 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-€1,159.76
YLEINEN SÄHKÖINEN TED124045WL-katkaisija 45a 2p 480vac Lug | AE8EDU 6CPR6 TED124045WL-453 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-€1,073.02
YLEINEN SÄHKÖINEN TED124050WL-katkaisija 50a 2p 480vac Lug | AE8EDV 6CPR7 TED124050WL-50--2-€1,126.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC TED124025WL-katkaisija 25a 2p 480vac Lug
€1,149.70 / yksikkö