FRANKLIN 15FBT1S4 monivaiheinen tehostepumppu 148 psi 1 | AH3HNF 32GF79

FRANKLIN 15FBT1S4 monivaiheinen tehostuspumppu 148 psi 1

Varastossa
Tuote: AH3HNF Malli: 15FBT1S4Ristiviite: 32GF79

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,190.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonivaiheinen tehostepumppu
Viraston vaatimustenmukaisuuscCSAus
Ampeeria14.2/7.1
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ PSI15 @ 92
VelvollisuusJatkuva
kehys48Y
GPM @ 50 PSI20
GPM @ 60 PSI19
GPM @ 80 PSI16.5
Korkeus9 3 / 64 "
KoteloRuostumaton teräs
HP1
Hz60
Juoksupyörän materiaaliCelcon (oikea)
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1 "FNPT
Pituus25 53 / 64 "
Maks. Kotelon paine375 PSI
Maks. Nestemäinen lämpötila120-astetta F
Max. Paine148 PSI
Moottorin ympäristön lämpötila Luokitus40 astetta C
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
pistorasia1 "FNPT
Vaihe1
TiivistemateriaaliRuostumaton teräs, Viton ja hiili / keraaminen
harjoittelupaikkoja8
Imuhissi10 Ft.
Jännite115/230
Kostutetut materiaalitValurauta, hiili, keraaminen, buna, ruostumaton teräs, valmistettu komposiitti
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)32.72
Laivan pituus (cm)87.95
Laivan leveys (cm)24.45
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. PSI Boost @ 20 GPM: 50
    • Maks. PSI Boost @ 2-10 GPM: 140 psi @ 4 gpm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJuoksupyörän materiaaliAmpeeriakehysTuloaukkoPituusMaks. Kotelon paineMaks. Nestemäinen lämpötilaMax. PaineHinta
FRANKLIN 15FMH05S2 -pumppu 1/2 hv 1 Ph 115 / 230V 2-vaiheinen AG9RZH 22DD91 15FMH05S2304 Ruostumaton teräs7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT16.75 "150 PSI225-astetta F43 PSI€1,876.32
FRANKLIN 15FMH07S3 -pumppu 3/4 hv 1 Ph 115 / 230V 3-vaiheinen AG9RZJ 22DD92 15FMH07S3304 Ruostumaton teräs9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.5 "150 PSI225-astetta F65 psi€2,097.64
FRANKLIN 15FMH1S4 -pumppu 1 HP 1 Ph 115 / 230V 4-vaiheinen AG9RZK 22DD93 15FMH1S4304 Ruostumaton teräs12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT19 "150 PSI225-astetta F89 psi€2,292.81
FRANKLIN 15FMH15S5 -pumppu 1-1 / 2 HP 1 Ph 115 / 230V 5-vaiheinen AG9RZL 22DD94 15FMH15S5304 Ruostumaton teräs17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20 13 / 16 "150 PSI225-astetta F113 psi€2,625.00
FRANKLIN 15FMH2S6 Pumppu 2 HP 1 Ph 115/230V 6 vaihe | AG9RZM 22DD95 15FMH2S6304 Ruostumaton teräs20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT22 9 / 16 "150 PSI225-astetta F136 psi€2,931.25
FRANKLIN 15FMH05S2-T -pumppu 1/2 hv 3 Ph 208-230 / 460V 2-vaiheinen | AG9RZN 22DD96 15FMH05S2-T304 Ruostumaton teräs7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT17 "150 PSI225-astetta F43 PSI€2,054.82
FRANKLIN 15FMH07S3-T -pumppu 3/4 HP 3 Ph 208-230 / 460V 3-vaiheinen | AG9RZP 22DD97 15FMH07S3-T304 Ruostumaton teräs9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.625 "150 PSI225-astetta F65 psi€2,362.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRANKLIN 15FBT1S4 monivaiheinen tehostuspumppu 148 psi 1
€3,190.69 / yksikkö