FINISH THOMPSON PFM-sarjan rumpupumppu


Suodattaa
Sovittimen tyyppi: 2 "tukiputki , GPM: 10 , Kotelon materiaali: polypropeeni , HP: 1/2 , Imuaukon koko: 2" , Max. Pää: 10-38 Ft , Max. Nesteen lämpötila: 160-astetta F , Max. Paine: 16 psi , Max. Lämpötila: 160 F , Ulostulon koko: 3 / 4 "Barb , RPM: 300-9,000 , Leveys: 5.5 "
TyyliMalliKorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
PFM-40 & M6 DEF -sarja
40 "49 "€2,169.72
B
PFM-48 & M6 DEF -sarja
48 "57 "€2,347.66

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?