FINISH THOMPSON PFM-40 & M6 DEF -sarjan rumpupumppu 1/2 hv 3/4 tuuman ulostulo 49 kokonaispituudella | AE3UDK 5FZU0

FINISH THOMPSON PFM-40 & M6 DEF -sarjan rumpupumppu 1/2 HP: n 3/4 tuuman ulostuloaukko 49

Varastossa
Tuote: AE3UDK Malli: PFM-40 & M6 DEF KitRistiviite: 5FZU0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,167.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpupumppu
Sovittimen materiaaliPVC
Sovittimen tyyppi2 "tukiputki
Poistoputken ulostulon ID-koko3/4 tuumaa
Poistoputken ulostulon ulkokoko1-1 / 8 tuumaa
PoistoputkimateriaaliEPDM
GPM10
Korkeus40 "
Kotelopolypropeeni
HP1/2
Sisääntulon koko2"
Maks. Ilman sisääntulo (PSI)16
Maks. GPM öljylle17
Maks. GPM vedelle10
Maks. Pää10-38 Ft
Maks. Nestemäinen lämpötila160-astetta F
Max. Paine16 psi
Maks. Lämpötila160 F
Poistoaukon koko3 / 4 "Barb
Kokonaispituus49 "
RPM300-9,000
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus40 sisään.
Imuputken ulostulon ulkokoko2 sisään.
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.37
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)147.32
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8413500080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusHinta
FINISH THOMPSON PFM-48 & M6 DEF -sarjan rumpupumppu 1/2 hv 3/4 tuuman ulostulo 57 kokonaispituudella | AE3UDM 5FZU2 PFM-48 & M6 DEF -sarja48 "57 "€2,345.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON PFM-40 & M6 DEF -sarjan rumpupumppu 1/2 HP: n 3/4 tuuman ulostuloaukko 49
€2,167.79 / yksikkö