Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH RHT20 Lämpötila- ja RH Datalogger, -40 - 158 Deg F | AD7AAW 4CWR7

EXTECH RHT20 lämpötila- ja suhteellinen kosteuden dataloggeri, -40 - 158 °F

Varastossa
Tuote: AD7AAW Malli: RHT20Ristiviite: 4CWR7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€282.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräData Logger
tarkkuus+/- 1 astetta F Lämpötila, +/- 3% suhteellinen kosteus
hälytysKYLLÄ
Akun1 vuosi
Syvyys1.2 "
KastepistealueLaskettu
Digitaalinen lukemaKyllä
Korkeus3.7 "
liitäntäUSB
Suhteellinen kosteusalue0 - 100%
Kauko-anturiEi
Näytepisteen varastointi32 KB
Tarvitaan ohjelmistoMukana
Temp. alue-40 - 158 astetta
Aikavälit2 sekuntia - 24 tuntia
TyyppiLämpötila ja kosteus
Leveys1.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu tallentamaan jopa 16000 lämpötilan ja kosteuden mittausarvoa käyttäjän ohjelmoimalla näytteenottotaajuudella
    • Suuri LCD-näyttö näyttää nykyisen lämpötilan ja kosteuden lukemat sekä Min / Max ja hälytyksen tilan
    • Voidaan varastoida turvallisesti säilytysastioissa, tavaroissa, pakastimissa ja lämpötilansäädetyissä huoneissa
    • USB-liitäntä helpottaa asennusta ja tietojen latauspalveluja
    • Mukana 3.6 V litiumakku, yhdistelmälukolla varustettu kiinnike ja Windows 2000 / XP / Vista / 7 -analyysiohjelmisto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluetarkkuusAkunTyyppiLeveysSyvyysDigitaalinen lukemaKorkeusHinta
EXTECH RHT10 - tiedonkerääjän USB-liitännän lämpötila ja Rh | AB3LCF 1TZP9 RHT10-40 - 158 astetta+/- 1 astetta F Lämpötila, +/- 3% suhteellinen kosteus 40-60%1 vuosiLämpötila ja kosteus5.1 "0.9 "-1.1 "€160.26
EXTECH TH10 Data Logger -lämpötila -40 - 158 F Usb | AC2PKW 2LVT3 TH10-40 - 158 astetta+/- 1 astetta F1 vuosiLämpötila5.1 "0.9 "-1.1 "€119.88
EXTECH 42280 Lämpötila- ja kosteusluettelot | AC3HLF 2TKT9 42280-4 - 144 astetta+/- 1 astetta F Lämpötila, +/- 3% suhteellinen kosteus-Lämpötila ja kosteus4.75 "1.5 "Kyllä3.5 "€493.97
EXTECH 42270 Data Loggerin lämpötila ja kosteus AD7LFE 4FB63 42270-40 - 185 astetta+/- 1 astetta F Lämpötila, +/- 5% suhteellinen kosteus1 vuosiLämpötila ja kosteus2.3 "0.88 "Kyllä3"€187.82
EXTECH 42275 Data Loggerin lämpötila ja kosteus AD7LFF 4FB65 42275-40 - 185 astetta+/- 1 astetta F Lämpötila, +/- 5% suhteellinen kosteus1 vuosiLämpötila ja kosteus3.8 "2"Kyllä4.9 "€290.40
EXTECH VB300 Data Logger 3 A x on värähtelyä USB | AE4MRL 5LUU0 VB300--Noin 1000 tuntia3-akselinen kiihtyvyysanturi1.1 "0.8 "-3.7 "€300.30
200 kanavan EXTECH SD3 -lämpötilahakemisto | AE7CXL 5WYV8 SD200-58 - 2372 astetta+/- 0.5% FTyypillisesti 1 kuukausi 60 sekunnin näytteenottotaajuudellaK Termopari3.1 "1.3 "Kolminkertainen LCD -näyttö5.2 "€425.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH RHT20 lämpötila- ja suhteellinen kosteuden dataloggeri, -40 - 158 °F
€282.40 / yksikkö