Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH TH10 Data Logger -lämpötila -40 - 158 F Usb | AC2PKW 2LVT3

EXTECH TH10 Dataloggerin lämpötila -40 - 158 F USB

Varastossa
Tuote: AC2PKW Malli: TH10Ristiviite: 2LVT3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräData Logger
tarkkuus+/- 1 astetta F
hälytysKorkea matala
Akun1 vuosi
Syvyys0.9 "
Korkeus1.1 "
liitäntäUSB
Näytepisteen varastointi32 KB
Tarvitaan ohjelmistoMukana
Temp. alue-40 - 158 astetta
Aikavälit2 sekuntia - 24 tuntia
TyyppiLämpötila
Leveys5.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)33.66
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)22.23
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Valittavissa oleva näytetaajuus, välitön tai manuaalinen käynnistys, LED-tilailmaisimet

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluetarkkuusAkunTyyppiLeveysSyvyysDigitaalinen lukemaKorkeusHinta
EXTECH RHT10 - tiedonkerääjän USB-liitännän lämpötila ja Rh | AB3LCF 1TZP9 RHT10-40 - 158 astetta+/- 1 astetta F Lämpötila, +/- 3% suhteellinen kosteus 40-60%1 vuosiLämpötila ja kosteus5.1 "0.9 "-1.1 "€160.26
EXTECH 42280 Lämpötila- ja kosteusluettelot | AC3HLF 2TKT9 42280-4 - 144 astetta+/- 1 astetta F Lämpötila, +/- 3% suhteellinen kosteus-Lämpötila ja kosteus4.75 "1.5 "Kyllä3.5 "€493.97
EXTECH RHT20 Lämpötila- ja RH Datalogger, -40 - 158 Deg F | AD7AAW 4CWR7 RHT20-40 - 158 astetta+/- 1 astetta F Lämpötila, +/- 3% suhteellinen kosteus1 vuosiLämpötila ja kosteus1.9 "1.2 "Kyllä3.7 "€282.40
EXTECH 42270 Data Loggerin lämpötila ja kosteus AD7LFE 4FB63 42270-40 - 185 astetta+/- 1 astetta F Lämpötila, +/- 5% suhteellinen kosteus1 vuosiLämpötila ja kosteus2.3 "0.88 "Kyllä3"€187.82
EXTECH 42275 Data Loggerin lämpötila ja kosteus AD7LFF 4FB65 42275-40 - 185 astetta+/- 1 astetta F Lämpötila, +/- 5% suhteellinen kosteus1 vuosiLämpötila ja kosteus3.8 "2"Kyllä4.9 "€290.40
EXTECH VB300 Data Logger 3 A x on värähtelyä USB | AE4MRL 5LUU0 VB300--Noin 1000 tuntia3-akselinen kiihtyvyysanturi1.1 "0.8 "-3.7 "€300.30
200 kanavan EXTECH SD3 -lämpötilahakemisto | AE7CXL 5WYV8 SD200-58 - 2372 astetta+/- 0.5% FTyypillisesti 1 kuukausi 60 sekunnin näytteenottotaajuudellaK Termopari3.1 "1.3 "Kolminkertainen LCD -näyttö5.2 "€425.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH TH10 Dataloggerin lämpötila -40 - 158 F USB
€119.88 / yksikkö