Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ESSEX HEW-2 Kosketukseton kytkin hetkellinen ruostumaton teräs | AG2XRU 32NF31

ESSEX HEW-2 kosketusvapaa kytkin Momentary ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AG2XRU Malli: HEW-2Ristiviite: 32NF31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€258.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKosketukseton kytkin
VäriHarmaa
Syvyys1"
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Korkeus4.5 "
Tulojännite5 VDC tai 12 - 24 VAC / DC
MateriaaliRuostumaton teräs
Käyttölämpötila.-40 - 180 astetta F
ulostulo1 N / C ja 1 N / C 2A 30 VDC Resistiivinen, 0.5 A 125 VAC
ArvosanaIP66
Vaihda toimintaaVaihda tai hetkellinen
TyyppiMikroaaltouunitekniikka
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8301406030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Painikkeen väri (punainen / vihreä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
ESSEX HEW-1 Kosketukseton kytkin hetkellinen ruostumaton teräs | AG2XRT 32NF30 HEW-11.75 "€350.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESSEX HEW-2 kosketusvapaa kytkin Momentary ruostumatonta terästä
€258.58 / yksikkö