ENERPAC HCL-504 50 tonnia yksitoiminen lukkomutteri teräksinen hydraulisylinteri, 4 tuuman iskunpituus | CD2NFX 444N42

ENERPAC HCL-504 50 tonnin yksitoiminen lukkomutteri, teräksinen hydraulisylinteri, 4 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: CD2NFX Malli: HCL-504Ristiviite: 444N42

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,886.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreikien kierteen kokoM8 x 1.25
Base Advance Portiin0.94 "
Koko50 sävyinen.
Romahtanut korkeus8.43 "
Taitettu korkeus valinnaisella kallistussatulalla9.02 "
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä3.94 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen12.17 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksitoiminen, kuorman palautus
Laajennettu korkeus12.36 "
Suorittaa loppuunnitridi
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys62 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys47.93 ov. sisään.
Valinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteen0.59 "
Valinnainen kallistussatula halk.2.8 "
Dia ulkopuolella.5.12 "
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija2.8 "
Satula max. Kallistuskulma5 astetta
Satulan ulkonema männästä0.08 "
Sivukuormitusvastus max. Kapasiteetti10%
Tahti3.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.545

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaitettu korkeus valinnaisella kallistussatulallaÖljykapasiteetin lisäysTahtiHinta
ENERPAC HCL-502 50 tonnin yksitoiminen lukkomutterin hydraulisylinteri, 2 tuuman iskunpituus | CD2NFW 444N41 HCL-5027.05 "23.96 ov. sisään.1.97 "€3,370.54
ENERPAC HCL-506 50 tonnia yksitoiminen lukkomutteri teräksinen hydraulisylinteri, 6 tuuman iskunpituus | CD2NFY 444N43 HCL-50610.98 "71.89 ov. sisään.5.91 "€4,277.36
ENERPAC HCL10010 lukkomutterisylinteri, 100 tonnia | CM9JNB HCL10010---€6,528.23
ENERPAC HCL10012 lukkomutterisylinteri, 100 tonnia | CM9JNC HCL10012---€7,191.93
ENERPAC HCL1002 lukkomutterisylinteri, 100 tonnia | CM9JND HCL1002---€4,603.68
ENERPAC HCL1004 lukkomutterisylinteri, 100 tonnia | CM9JNE HCL1004---€5,088.87
ENERPAC HCL1006 lukkomutterisylinteri, 100 tonnia | CM9JNF HCL1006---€5,564.33

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC HCL-504 50 tonnin yksitoiminen lukkomutteri, teräksinen hydraulisylinteri, 4 tuuman iskunpituus
€3,886.96 / yksikkö