ENERPAC EP3104DB-G sähköinen hydraulipumppu, 0.8 gallonaa käyttööljyä | CF2JGD 55PW57

ENERPAC EP3104DB-G sähköinen hydraulipumppu, 0.8 gallonaa käytettävää öljyä

Varastossa
Tuote: CF2JGD Malli: EP3104DB-GRistiviite: 55PW57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,991.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sähköpumppu
HakemusDumpata
Nykyinen piirretty12A
Sylinterin yhteensopivuusYksinäinen näyttelijä
Mitat A10.2 "
Mitat B14.2 "
Mitat C14 "
TyöjaksoLaajennettu
Max. Virtaus nimellispaineella32 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Moottori HP0.85 hv
Lähtövirtaus @ 14.5 psi220 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus @ 2538 psi130 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus @ 5075 psi58 ov. sisään. / min.
Lähtövirtausnopeus 14.5 psi:llä220 ov. sisään. / min.
Lähtövirtausnopeuden kuormitus32 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus No Load220 ov. sisään. / min.
Virtalähdesähköinen
Säiliön kapasiteetti185 ov. sisään.
Äänitaso70-85 dBA
Käytettävä öljytilavuus0.8 gal.
Venttiilin toimintasolenoidi
Venttiilin tyyppi3-tie, 2-asento
Jännite100 - 120V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.655
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin yhteensopivuusMitat CVenttiilin toimintaVenttiilin tyyppiHinta
ENERPAC EP3204JB-G sähköinen hydraulipumppu, 0.8 gallonaa käyttööljyä | CF2JGE 55PW58 EP3204JB-GYksinäinen näyttelijä15.2 "manuaalinen3-tie, 2-asento€7,988.57
ENERPAC EP3404JB-G sähköinen hydraulipumppu, 0.8 gallonaa käyttööljyä | CF2JGF 55PW59 EP3404JB-GKaksoisnäyttelijä15.2 "manuaalinen4-tie, 3-asento€8,807.16
ENERPAC EP3504TB sähköinen hydraulinen momenttiavainpumppu, 0.8 gallonaa käyttööljyä | CF2JGG 55PW60 EP3504TB-15.8 "solenoidi4-tie, 2-asento€14,521.29
ENERPAC EP3504TBM Sähköhydraulipumppu | CF2JGH 55PW61 EP3504TBM----€18,327.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC EP3104DB-G sähköinen hydraulipumppu, 0.8 gallonaa käytettävää öljyä
€8,991.32 / yksikkö