EDWARDS SIGNALING 105STB-G1 Strobe Light, sininen, 24 VDC, 4 1/2 tuuman halkaisija.

Tuote: CF4LNZ Malli: 105STB-G1
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälkkyvä valo
Värisininen
Halkaisija4-1 / 2 "
Korkeus4-5 / 8 "
ValonlähdeDiskovalo
Materiaalipolykarbonaatti
StandardiUL, CSA -hyväksyntä
Jännite24 VDC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 105STA-G1 Strobe Light, keltainen, 24 VDC, 4 1/2 tuumaa halkaisija. | CF4LNW 105STA-G1Keltainen24 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 105STA-N5 Strobe Light, keltainen, 120 VAC, 4 1/2 tuumaa halkaisija. | CF4LNX 105STA-N5Keltainen120 VAC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 105STA-R5 Strobe Light, keltainen, 240 VAC, 4 1/2 tuumaa halkaisija. | CF4LNY 105STA-R5Keltainen240 VAC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 105STB-N5 Strobe Light, sininen, 120VAC, 4 1/2 tuuman halkaisija. | CF4LPA 105STB-N5sininen120 VAC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 105STB-R5 Strobe Light, sininen, 240VAC, 4 1/2 tuumaa halkaisija. | CF4LPB 105STB-R5sininen240 VAC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 105STC-G1 Strobe Light, kirkas, 24 VDC, 4 1/2 tuumaa halkaisija. | CF4LPC 105STC-G1-24 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 105STC-N5 Strobe Light, kirkas, 120VAC, 4 1/2 tuuman halkaisija. | CF4LPD 105STC-N5-120 VAC-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 105STB-G1 Strobe Light, sininen, 24 VDC, 4 1/2 tuuman halkaisija.