EATON CA3125 Katkaisija Syöttö 125 ampeeria 240vac 3p 10kaic@240v

Tuote: AG8MGR Malli: CA3125

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria125A
KehystyyppiCA
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
EATON CA2100 -katkaisijan syöttö 100 ampeerin 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MGL CA2100100A2€3,450.64
EATON CA2150 -katkaisijan syöttö 150 ampeerin 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MGM CA2150150A2€1,974.55
EATON CA2175 -katkaisija, syöttö 175 ampeeria 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MGN CA2175175A2-
Tarjouspyyntö
EATON CA2200 -katkaisija, syöttö 200 ampeeria 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MGP CA2200200A2€2,464.00
Tarjouspyyntö
EATON CA3100 Katkaisija Syöttö 100 ampeerin 240vac 3p 10kaic@240v | AG8MGQ CA3100100A3€2,409.18
Tarjouspyyntö
EATON CA3150 -katkaisijan syöttö 150 ampeerin 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8MGT CA3150150A3€3,062.56
EATON CA3175 -katkaisija, syöttö 175 ampeeria 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8MGU CA3175175A3€3,062.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CA3125 Katkaisija Syöttö 125 ampeeria 240vac 3p 10kaic@240v