Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON CA3175 Katkaisija Syöttö 175 ampeeria 240vac 3p 10kaic@240v

Varastossa
Tuote: AG8MGU Malli: CA3175

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,024.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria175A
KehystyyppiCA
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
EATON CA2100 -katkaisijan syöttö 100 ampeerin 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MGL CA2100100A2€3,494.18
EATON CA2150 -katkaisijan syöttö 150 ampeerin 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MGM CA2150150A2€1,973.85
EATON CA2175 -katkaisija, syöttö 175 ampeeria 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MGN CA2175175A2-
Tarjouspyyntö
EATON CA2200 -katkaisija, syöttö 200 ampeeria 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MGP CA2200200A2-
Tarjouspyyntö
EATON CA3100 Katkaisija Syöttö 100 ampeerin 240vac 3p 10kaic@240v | AG8MGQ CA3100100A3-
Tarjouspyyntö
EATON CA3125 -katkaisija, syöttö 125 ampeeria 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8MGR CA3125125A3-
Tarjouspyyntö
EATON CA3150 -katkaisijan syöttö 150 ampeerin 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8MGT CA3150150A3€3,024.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CA3175 Katkaisija Syöttö 175 ampeeria 240vac 3p 10kaic@240v
€3,024.27 / yksikkö