Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON BWH2175 pultti katkaisijassa Bw 175 ampeeri 240vac 2p 25kaic@240v

Varastossa
Tuote: AG8MGG Malli: BWH2175

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€544.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus25 kAIC @ 240 V
Ampeeria175A
KehystyyppiBW
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.48
Laivan korkeus (cm)20.96
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)20.96

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON BWH2225 Pultti -johdonsuojakatkaisija Bw 225 Amp 240vac 2p 25kaic@240v | AG8MGJ BWH 2225225A€544.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON BWH2175 pultti katkaisijassa Bw 175 ampeeri 240vac 2p 25kaic@240v
€544.94 / yksikkö